จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEARS VALVES P601-532C ข้อต่อลดไวย์ ดุม x ดุม x ดุม ขนาด 6 x 6 x 4 CPVC | AF7PLT 22EX84

SPEARS VALVES P601-532C ตัวลดไวย์, ดุม x ดุม x ดุม, ขนาด 6 x 6 x 4, CPVC

In Stock
รายการ: AF7PLT รุ่น: P601-532Cอ้างอิงไขว้: 22EX84

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
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
฿5,921 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการลดไวย์
วัสดุของตัวเครื่องซีพีวีซี
สีสีเทา
ตามมาตรฐานNSF CW ได้รับการรับรองสำหรับของเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อน IAPMO IGC 210 และ ICC-ES PMG-1018
ประเภทการเชื่อมต่อHub
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
แม็กซ์ ความดัน180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว200 องศา F
ขนาดท่อ6 "x 6" x 4 "
ตารางเวลา40

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.09
ความสูงของเรือ (ซม.)24.64
ความยาวเรือ (ซม.)33.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.24
รหัส HS3917400090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
SPEARS VALVES P601-251C ข้อต่อลดไวย์, ดุม x ดุม x ดุม, ขนาด 2 x 2 x 1-1/2, CPVC | AF7PLN 22EX80 P601-251ซี280 PSI2 "x 2" x 1-1 / 2 "-
RFQ
SPEARS VALVES P601-338C ข้อต่อลดไวย์ ดุม x ดุม x ดุม ขนาด 3 x 3 x 2 CPVC | AF7PLP 22EX81 P601-338ซี260 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 "x 3" x 2 "-
RFQ
SPEARS VALVES P601-420C ข้อต่อลดไวย์ ดุม x ดุม x ดุม ขนาด 4 x 4 x 2 CPVC | AF7PLQ 22EX82 P601-420ซี220 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4 "x 4" x 2 "-
RFQ
SPEARS VALVES P601-422C ข้อต่อลดไวย์ ดุม x ดุม x ดุม ขนาด 4 x 4 x 3 CPVC | AF7PLR 22EX83 P601-422ซี220 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4 "x 4" x 3 "-
RFQ
SPEARS VALVES P601-241C Wye, ดุม x ดุม x ดุม, 2 x 1-1/2 x 1-1/2 ขนาด, CPVC | BU8AVX P601-241ซี--฿4,711
RFQ
SPEARS VALVES P601-257C ข้อต่อลดไวย์ ดุม x ดุม x ดุม ขนาด 2 x 1-1/2 x 2 CPVC | BU8AWE P601-257ซี--฿4,652
RFQ
SPEARS VALVES P601-337C ข้อต่อลดไวย์, ดุม x ดุม x ดุม, ขนาด 3 x 3 x 1-1/2, CPVC | BU8AWF P601-337ซี--฿7,139
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEARS VALVES P601-532C ตัวลดไวย์, ดุม x ดุม x ดุม, ขนาด 6 x 6 x 4, CPVC
฿5,921 / หน่วย