SPEARS VALVES P706X-040C P-Trap ดุม x ดุม 4 ขนาด CPVC
รายการ: AF7PKH
รุ่น: P706X-040Cอ้างอิงไขว้: 22EX34
รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พีดัก |
วัสดุของตัวเครื่อง | ซีพีวีซี |
สี | สีเทา |
ตามมาตรฐาน | NSF CW ได้รับการรับรองสำหรับของเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อน IAPMO IGC 210 และ ICC-ES PMG-1018 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ฮับ x ฮับ |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
แม็กซ์ ความดัน | 220 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 200 องศา F |
ขนาดท่อ | 4" |
ตารางเวลา | 40 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32 |
รหัส HS | 3917400090 |
รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
P706X-015C | 330 PSI | 1.5 " | - | RFQ
|
P706X-020C | 280 PSI | 2" | - | RFQ
|
P706X-030C | 260 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3" | - | RFQ
|
P706X-060C | 180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6" | - | RFQ
|
P711P-015C | - | - | ฿9,720 | RFQ
|
P706X-080C | - | - | ฿80,696 | RFQ
|
P706X-100C | - | - | ฿128,593 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.