Spec B06870520 | สปริงจาน 0.3125 เหล็ก Belleville Pk10 | 22rd30 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEC B06870520 สปริงดิส 0.3125 เหล็ก Belleville Pk10 | AF7VPF 22RD30

SPEC B06870520 ดิสสปริง 0.3125 Steel Belleville Pk10

In Stock
รายการ: AF7VPF รุ่น: B06870520อ้างอิงข้าม: 22RD30
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
฿908 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงดิสก์
คำนวณโหลด @ แบน (ปอนด์)892
โก่ง @ โหลด0.013 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
สำหรับขนาดรู0.688
สำหรับขนาดก้าน0.3125
โหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)654
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
สูงสุด ภายนอก Dia.0.687 "
นาที. ภายใน Dia0.328 "
ความสูงโดยรวม0.068 "
ความหนา0.052 "
ชนิดภาพเขียนเครื่องซักผ้า Belleville Spring

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)2.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS7318210090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาโก่ง @ โหลดสำหรับขนาดรูสำหรับขนาดก้านโหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)สูงสุด ภายนอก Dia.นาที. ภายใน Diaความสูงโดยรวมราคา
SPEC B0187007 สปริงดิสก์ 0.093 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLH 22RC62 B01870070.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "฿1,227
SPEC B0187010 สปริงดิสก์ 0.093 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLK 22RC64 B01870100.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "฿1,249
SPEC B0250009 สปริงดิสก์ 0.125 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLM 22RC66 B02500090.008 "0.004 "0.250.125120.25 "0.125 "0.017 "฿1,533
SPEC B0250013 สปริงดิสก์ 0.125 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLP 22RC68 B02500130.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "฿1,575
SPEC B0281010 สปริงดิสก์ 0.138 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLR 22RC70 B02810100.01 "0.005 "0.2810.138150.281 "0.138 "0.02 "฿1,533
SPEC B0281013 สปริงดิสก์ 0.138 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLU 22RC72 B02810130.013 "0.004 "0.2810.138250.281 "0.138 "0.021 "฿1,533
SPEC B0281015 สปริงดิสก์ 0.138 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLW 22RC74 B02810150.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "฿1,533

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEC B06870520 ดิสสปริง 0.3125 Steel Belleville Pk10
฿908 / หน่วย