Spec Bd028-150 | จานสปริงโครเมียม เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.559 นิ้ว Pk 10 | 22rg94 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEC BD028-150 ดิสสปริงโครมเมียม เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.559 นิ้ว แพ็ค 10 | AF7WGU 22RG94

SPEC BD028-150 ดิสสปริงโครมเมียมเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.559 นิ้ว Pk 10

In Stock
รายการ: AF7WGU รุ่น: BD028-150ข้ามอ้างอิง: 22RG94

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,111 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงดิสก์
คำนวณโหลด @ แบน (ปอนด์)5140N
โก่ง @ โหลด0.49mm
เสร็จสิ้นฟอสเฟต
โหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)3056N
วัสดุChrome
สูงสุด ภายนอก Dia.1.102 "
นาที. ภายใน Dia0.559 "
ความสูงโดยรวม2.15mm
ความหนา1.5mm
ชนิดภาพเขียนสปริงดิสก์เมตริก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)3.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS7318210090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโก่ง @ โหลดโหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)สูงสุด ภายนอก Dia.นาที. ภายใน Diaความสูงโดยรวมความหนาราคา
SPEC BD063-350 Disc Spring Chrome เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1.22 นิ้ว Pk 10 | AF7VXM 22RH61 บีดี063-3501.05mm15774N2.48 "1.22 "4.9mm3.5mm฿4,065
SPEC BD070-200-0255 Disc Spring Chrome เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1.004 นิ้ว Pk 10 | AF7VXN 22RH62 BD070-200-02551.87mm4756N2.756 "1.004 "4.5mm2mm฿3,075
SPEC BD070-250-0305 Disc Spring Chrome เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1.201 นิ้ว Pk 10 | AF7VXP 22RH63 BD070-250-03051.8mm8606N2.756 "1.201 "4.9mm2.5mm฿2,960
SPEC BD070-300 Disc Spring Chrome เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1.398 นิ้ว Pk 10 | AF7VXQ 22RH64 บีดี070-3001.58mm13171N2.756 "1.398 "5.1mm3mm฿3,098
SPEC BD070-300-0305 Disc Spring Chrome เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1.201 นิ้ว Pk 10 | AF7VXR 22RH65 BD070-300-03051.58mm12246N2.756 "1.201 "5.1mm3mm฿3,098
SPEC BD070-400 Disc Spring Chrome เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1.398 นิ้ว Pk 10 | AF7VXT 22RH66 บีดี070-4001.35mm25143N2.756 "1.398 "5.8mm4mm฿3,880
SPEC BD020-125 Disc Spring Chrome เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.402 นิ้ว Pk 10 | AF7WFK 22RG63 บีดี020-1250.37mm2654N0.787 "0.402 "1.75mm1.25mm฿1,561

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEC BD028-150 ดิสสปริงโครมเมียมเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.559 นิ้ว Pk 10
฿2,111 / หน่วย