Spec Bd080-400-0310 | จานสปริงโครเมียม เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1.22 นิ้ว Pk 10 | 22rh78 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEC BD080-400-0310 Disc Spring Chrome เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1.22 นิ้ว Pk 10 | AF7WLB 22RH78

SPEC BD080-400-0310 Disc Spring Chrome เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1.22 นิ้ว Pk 10

In Stock
รายการ: AF7WLB รุ่น: BD080-400-0310ข้ามอ้างอิง: 22RH78
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
฿4,226 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงดิสก์
คำนวณโหลด @ แบน (ปอนด์)32377N
โก่ง @ โหลด1.58mm
เสร็จสิ้นฟอสเฟต
โหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)20384N
วัสดุChrome
สูงสุด ภายนอก Dia.3.15 "
นาที. ภายใน Dia1.22 "
ความสูงโดยรวม6.1mm
ความหนา4mm
ชนิดภาพเขียนสปริงดิสก์เมตริก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS7318210090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโก่ง @ โหลดโหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)สูงสุด ภายนอก Dia.นาที. ภายใน Diaความสูงโดยรวมความหนาราคา
SPEC BD063-350 Disc Spring Chrome เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1.22 นิ้ว Pk 10 | AF7VXM 22RH61 บีดี063-3501.05mm15774N2.48 "1.22 "4.9mm3.5mm฿3,533
SPEC BD070-200-0255 Disc Spring Chrome เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1.004 นิ้ว Pk 10 | AF7VXN 22RH62 BD070-200-02551.87mm4756N2.756 "1.004 "4.5mm2mm฿2,673
SPEC BD070-250-0305 Disc Spring Chrome เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1.201 นิ้ว Pk 10 | AF7VXP 22RH63 BD070-250-03051.8mm8606N2.756 "1.201 "4.9mm2.5mm฿2,573
SPEC BD070-300 Disc Spring Chrome เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1.398 นิ้ว Pk 10 | AF7VXQ 22RH64 บีดี070-3001.58mm13171N2.756 "1.398 "5.1mm3mm฿2,693
SPEC BD070-300-0305 Disc Spring Chrome เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1.201 นิ้ว Pk 10 | AF7VXR 22RH65 BD070-300-03051.58mm12246N2.756 "1.201 "5.1mm3mm฿2,693
SPEC BD070-400 Disc Spring Chrome เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1.398 นิ้ว Pk 10 | AF7VXT 22RH66 บีดี070-4001.35mm25143N2.756 "1.398 "5.8mm4mm฿3,373
SPEC BD020-125 Disc Spring Chrome เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.402 นิ้ว Pk 10 | AF7WFK 22RG63 บีดี020-1250.37mm2654N0.787 "0.402 "1.75mm1.25mm฿1,750

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEC BD080-400-0310 Disc Spring Chrome เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1.22 นิ้ว Pk 10
฿4,226 / หน่วย