จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEC F1555018 Disc Spring Steel เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว Pk 10 | AF7WTF 22RK31

SPEC F1555018 แผ่นเหล็กสปริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว Pk 10

In Stock
รายการ: AF7WTF แบบ: F1555018อ้างอิงข้าม: 22RK31
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
฿1,971 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงดิสก์
โก่ง @ โหลด0.063 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
โหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)35
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
สูงสุด ภายนอก Dia.1.575 "
นาที. ภายใน Dia1"
ความสูงโดยรวม0.125 "
ความหนา0.018 "
ชนิดภาพเขียนนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS7318210090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด ภายนอก Dia.โก่ง @ โหลดเสร็จสิ้นนาที. ภายใน Diaความสูงโดยรวมความหนาชนิดภาพเขียนสำหรับขนาดรูกก. จำนวนราคา
SPEC B2437250 สปริงดิสก์ 1.188 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAJ 22RF39 B24372502.437 "0.022 "ที่ราบ1.188 "0.278 "0.25 "เครื่องซักผ้า Belleville Spring2.4371฿7,270
SPEC B3250250 สปริงดิส 1.563 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBF 22RF59 B32502503.25 "0.044 "ที่ราบ1.563 "0.305 "0.25 "เครื่องซักผ้า Belleville Spring3.251฿5,183
SPEC B3875250 สปริงดิส 1.407 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBL 22RF64 B38752503.875 "0.05 "ที่ราบ1.407 "0.312 "0.25 "เครื่องซักผ้า Belleville Spring3.8751฿8,981
SPEC B4500250 สปริงดิส 2.313 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBT 22RF70 B45002504.5 "0.088 "ที่ราบ2.313 "0.36 "0.25 "เครื่องซักผ้า Belleville Spring4.51฿10,697
SPEC B4750437 สปริงดิส 1.688 Chrome Belleville Pk 5 | AF7WBU 22RF71 B47504374.75 "0.048 "ที่ราบ1.688 "0.497 "0.437 "เครื่องซักผ้า Belleville Spring4.751฿8,867
SPEC B5250394 สปริงดิสก์ 2.563 Chrome Belleville Pk 5 | AF7WBY 22RF75 B52503945.25 "0.093 "ที่ราบ2.563 "0.51 "0.394 "เครื่องซักผ้า Belleville Spring5.251฿10,719
SPEC BD112-600 ดิสสปริงโครมเมียม เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2.244 นิ้ว แพ็ค 10 | AF7WLM 22RH88 บีดี112-6004.409 "1.87mmฟอสเฟต2.244 "8.5mm6mmสปริงดิสก์เมตริก-1฿9,095

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEC F1555018 แผ่นเหล็กสปริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว Pk 10
฿1,971 / หน่วย