SPECO TECHNOLOGIES SMSM4I1W6 ลำโพงโมดูลาร์ภายในอาคาร สีขาว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลำโพงโมดูลาร์ในร่ม |
สีของตู้ | ขาว |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | พลาสติก ABS |
การตอบสนองความถี่ | 175Hz ถึง 20kHz |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
อิมพีแดนซ์ | ฮิต Ohms |
แม็กซ์ วัตต์ | 30 |
ความสูงโดยรวม | 5.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 7.5 " |
ก๊อกพลังงาน @ 75V | 6W, 3W, 1.5W |
ความไว | 86 + หรือ 3 dB |
การตั้งค่าหม้อแปลง | 70 / 25V (1.5W, 3W, 6W และ 8 โอห์ม) |
ชนิดภาพเขียน | มุมภูเขา |
วัตต์ (RMS) | 15 |
น้ำหนัก | £ 2.1 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 8518210000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
SMSM4I1B6 | ฿3,392 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.