สเปโก้ เทค. Sp5mat | ลำโพง 5.25 นิ้ว Backcan 70/25v | 2kjx8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPECO TECHNOLOGIES SP5MAT Speaker 5.25 Inch Backcan 70 / 25v | AC2HXR 2KJX8

SPECO TECHNOLOGIES SP5MAT ลำโพง 5.25 นิ้ว แบ็คแคน 70/25v

In Stock
รายการ: AC2HXR รุ่น: SP5MATข้ามอ้างอิง: 2KJX8
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
฿5,001 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลำโพง
สีของตู้ขาว
สิ่งที่ส่งมาวัสดุพลาสติก ABS
การตอบสนองความถี่57Hz ถึง 20,000Hz
อิมพีแดนซ์ฮิต Ohms
แม็กซ์ วัตต์60
ความสูงโดยรวม6"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.5 "
ความกว้างโดยรวม9.5 "
ก๊อกพลังงาน @ 75V30W/15W/7.5W/5W/2.5W/1W/.5W/.25W/8Ohm
ความไว87 เดซิเบล
การตั้งค่าหม้อแปลง70V / 25V
ทวีตเตอร์ Dia. (ใน.)1
ชนิดภาพเขียนหลายแอปพลิเคชัน
วัตต์ (RMS)30
น้ำหนัก£ 4.5
องค์ประกอบวูฟเฟอร์โพรพิลีน
วูฟเฟอร์ Dia. (ใน.)5-1/4

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.54
ความสูงของเรือ (ซม.)27.94
ความยาวเรือ (ซม.)28.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.1
รหัส HS8518210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • องค์ประกอบทวีตเตอร์ (Mylar (R))

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ วัตต์ความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมชนิดภาพเขียนน้ำหนักราคา
SPECO TECHNOLOGIES SP6MAT Speaker 6.5 นิ้ว Backcan 70 / 25v | AC2HXT 2KJX9 SP6MAT807.5 "11 "11 "หลายแอปพลิเคชัน£ 5.5฿5,531
SPECO TECHNOLOGIES SP30PT จี้ลำโพง ขาว 5 นิ้ว 30 วัตต์ | AC8PDV 3CWR6 SP30PT605.5 "8.25 "8.25 "จี้£ 16฿5,924
SPECO TECHNOLOGIES SP5NXCTUL Nexus Ul Contractor Speakers 5-1 / 4 Inch Pr | AG6ZPL 49N875 SP5NXCTUL----NEXUS (TM) UL (R) รับเหมาซีรีส์-฿12,038

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPECO TECHNOLOGIES SP5MAT ลำโพง 5.25 นิ้ว แบ็คแคน 70/25v
฿5,001 / หน่วย