สเปโก้ เทค. Spc40rt | ป้าฮอร์น ทนฝนและแดด สีขาว 15 วัตต์ | 3cwx2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPECO TECHNOLOGIES SPC40RT Pa Horn ทนฝนและแดด ขาว 15 W | AC8PEC 3CWX2

SPECO TECHNOLOGIES SPC40RT ไฟป่าฮอร์น สีขาว 15 วัตต์

In Stock
รายการ: AC8PEC รุ่น: SPC40RTการอ้างอิงโยง: 3CWX2
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
฿5,422 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นPA ฮอร์น
สีของตู้ขาว
สิ่งที่ส่งมาวัสดุพลาสติก ABS
การตอบสนองความถี่250 ถึง 15,000Hz
อิมพีแดนซ์ฮิต Ohms
แม็กซ์ วัตต์32
ความสูงโดยรวม11 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ13 "
ความกว้างโดยรวม6.5 "
ก๊อกพลังงาน @ 75V2W,5W,8W,16W,32W
ความไว120 เดซิเบล
การตั้งค่าหม้อแปลงฮิต / 70V
ชนิดภาพเขียนทนฝนและแดด
วัตต์ (RMS)15
น้ำหนัก£ 6

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.93
ความสูงของเรือ (ซม.)32.26
ความยาวเรือ (ซม.)28.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.29
รหัส HS8518210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • Power Taps @ 25V (2W, 5W, 8W, 16W, 32W)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสิ่งที่ส่งมาวัสดุแม็กซ์ วัตต์ความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมชนิดภาพเขียนน้ำหนักราคา
SPECO TECHNOLOGIES ASPC20 Pa Horn ทนฝนและแดด 20w 6 นิ้ว | AC6UKB 36H458 ASPC20-20---ทนฝนและแดด-฿3,886
SPECO TECHNOLOGIES SRH20 Pa Horn Projector Grey | AC8PDX 3CWT8 SRH20อลูมิเนียม-20 "20.25 "20 "เครื่องฉาย£ 6฿4,834
SPECO TECHNOLOGIES SPC5P Pa Horn ทนฝนและแดด ขาว 10 W | AC8PEA 3CWU8 SPC5Pพลาสติก ABS155"5"5"ทนฝนและแดด£ 1฿1,015

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPECO TECHNOLOGIES SPC40RT ไฟป่าฮอร์น สีขาว 15 วัตต์
฿5,422 / หน่วย