SPECO TECHNOLOGIES SPRK65CBT ลำโพง Rock 6 1/2 นิ้ว สีน้ำตาล
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลำโพงร็อคกลางแจ้ง |
สีของตู้ | Brown |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | พลาสติก ABS |
การตอบสนองความถี่ | 90Hz ถึง 20kHz |
อิมพีแดนซ์ | ฮิต Ohms |
แม็กซ์ วัตต์ | 60 |
ความสูงโดยรวม | 14 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13 " |
ความกว้างโดยรวม | 13 " |
ก๊อกพลังงาน @ 75V | 30W / 15W / 7.5W / 3.75W |
การตั้งค่าหม้อแปลง | 70V / 25V |
ทวีตเตอร์ Dia. (ใน.) | 1/2 |
ชนิดภาพเขียน | ภูมิประเทศ |
วัตต์ (RMS) | 40 |
น้ำหนัก | £ 14 |
องค์ประกอบวูฟเฟอร์ | ไมกา |
วูฟเฟอร์ Dia. (ใน.) | 6-1/2 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 8518210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
SPRK65CGT | ฿8,628 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.