SQUARE D 1S46F บัคบูสต์ทรานส์ 120/240 16/32 1kva
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บั๊ก Boost Transformer |
สี | สีเทา |
ความลึก | 5.4 " |
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมา | ผงเคลือบผิว |
ระดับการป้องกัน | นีมา 3อาร์ |
ประเภทของอุปกรณ์ | ในร่มกลางแจ้ง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
ความสูง | 8.2 " |
Hz | 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 / 240 VAC |
อัตราส่วน IP | 54 |
การติด | ผนัง |
แรงดันเอาท์พุท | 16 / 32 VAC |
ระยะ | 1 |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 115 องศาเซลเซียส |
คะแนน VA | 1KVA |
ความกว้าง | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.65 |
รหัส HS | 8504314035 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ระดับการป้องกัน | ความสูง | อุณหภูมิ ลุกขึ้น | คะแนน VA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250SV46B | 4.1 " | นีมา 3อาร์ | 5.5 " | 80 องศาเซลเซียส | 250VA | 5.3 " | ฿18,585 | ||
500SV46B | 4.7 " | นีมา 3อาร์ | 6.2 " | 80 องศาเซลเซียส | 500VA | 6.2 " | ฿29,191 | ||
750SV46F | 4.7 " | นีมา 3อาร์ | 6.7 " | 115 องศาเซลเซียส | 750VA | 6.2 " | ฿38,406 | ||
1.5S46F | 6.6 " | นีมา 3อาร์ | 8.3 " | 115 องศาเซลเซียส | 1.5KVA | 8.7 " | ฿57,596 | ||
100SV46A | 3.44 " | นีมา 3อาร์ | 5.5 " | 55 องศาเซลเซียส | 100VA | 4.47 " | ฿14,043 | ||
2S46F | 6.6 " | นีมา 3อาร์ | 9.6 " | 115 องศาเซลเซียส | 2KVA | 8.7 " | ฿74,397 | ||
3S46F | 6.500 " | นีมา 3อาร์ | 14.5 " | 115 องศาเซลเซียส | 3KVA | 8.7 " | ฿94,073 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.