SQUARE D 1S67F หม้อแปลง 1 เฟส 1kva 110/220v Out
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ส่งออกหม้อแปลงไฟฟ้า |
สี | สีเทา |
ความลึก | 5.4 " |
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมา | ผงเคลือบผิว |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | เหล็ก |
ระดับการป้องกัน | นีมา 3อาร์ |
ประเภทของอุปกรณ์ | ในร่มกลางแจ้ง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
ความสูง | 8.2 " |
Hz | 50/60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 190 ถึง 240/380 ถึง 480 VAC |
อัตราส่วน IP | 54 |
การติด | ผนัง |
แรงดันเอาท์พุท | 110 / 220 VAC |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 115 องศาเซลเซียส |
คะแนน VA | 1KVA |
ความกว้าง | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.16 |
รหัส HS | 8504314065 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.