Square D 2510fs2 | สตาร์ทมอเตอร์ธรรมดา 13a 600v 3p | 1h397 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 2510FS2 มอเตอร์สตาร์ทแบบแมนนวล 13A 600V 3P | AG9GCL 1H397

SQUARE D 2510FS2 มอเตอร์สตาร์ทมือ 13A 600V 3P

In Stock
รายการ: AG9GCL รุ่น: 2510FS2ข้ามอ้างอิง: 1H397
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
฿7,111 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์สตาร์ทด้วยตนเอง
แอมป์เอซี16
ความลึก1.06 "
ความสูง2.34 "
HP @ 1 เฟส - 120V1
HP @ 1 เฟส - 230V1
HP ที่ 115VDC3/4
HP ที่ 230VDC3/4
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600 VAC
จำนวนเสา2
ผู้ประกอบการสลับ
ไฟนำร่องไม่
UPC785901554257
ความกว้าง4.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)7.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • Enclosure NEMA Rating: ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย
  • จำนวน Thermals ที่ต้องการ: 1
  • คุณสมบัติพิเศษ: Stainless Steel Flush Plate

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าแอมป์เอซีความลึกขนาด NEMAจำนวนเสาไฟนำร่องความกว้างความสูงราคา
SQUARE D 2510FG1 มอเตอร์สตาร์ทแบบแมนนวล 16A 600V | AG9GBZ 1H385 2510FG 1600 VAC162.44 "-1ไม่4.25 "2.75 "฿7,186
SQUARE D 2510FG1P มอเตอร์สตาร์ทแบบแมนนวล 2.5A 600V | AG9GCA 1H386 2510FG1P600 VAC162.44 "-1สีแดง: เปิด4.25 "2.75 "฿8,686
SQUARE D 2510FG2 มอเตอร์สตาร์ทแบบแมนนวล 2.5 ถึง 4A 600V | AG9GCB 1H387 2510FG 2600 VAC162.44 "-2ไม่4.25 "2.75 "฿7,056
SQUARE D 2510FG2P มอเตอร์สตาร์ทแบบแมนนวล 4 ถึง 6.3A 600V | AG9GCC 1H388 2510FG2P600 VAC162.44 "-2สีแดง: เปิด4.25 "2.75 "฿9,803
SQUARE D 2510FG5 มอเตอร์สตาร์ทแบบแมนนวล 10A 600V 3P | AG9GCD 1H389 2510FG 5600 VAC162.44 "-1ไม่4.25 "2.88 "฿6,542
SQUARE D 2510FG6 มอเตอร์สตาร์ทแบบแมนนวล 14A 600V 3P | AG9GCE 1H390 2510FG 6600 VAC162.44 "-2ไม่4.25 "2.88 "฿7,797
SQUARE D 2510FO1 มอเตอร์สตาร์ทแบบแมนนวล 13 ถึง 18A 600V | AG9GCF 1H392 2510FO1600 VAC161.59 "-1ไม่1.69 "4.12 "฿5,362

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 2510FS2 มอเตอร์สตาร์ทมือ 13A 600V 3P
฿7,111 / หน่วย