SQUARE D 7T145HDIT หม้อแปลง In480v Delta Out460 Y 7.5kva
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงแยกไดรฟ์ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 16 " |
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมา | ผงเคลือบผิว |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | เหล็ก |
ระดับการป้องกัน | NEMA 2 |
ประเภทของอุปกรณ์ | ในร่ม |
ความสูง | 27 " |
Hz | 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 480 VAC |
อัตราส่วน IP | 12 |
การติด | ชั้น |
แรงดันเอาท์พุท | 460 VAC ไวย์/265 VAC |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 150 องศาเซลเซียส |
คะแนน VA | 7.5KVA |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 121.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.86 |
รหัส HS | 8504210040 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.