Square D 8502sdo2v06 | คอนแทคเตอร์ Nema 480vac 3p 45a | 2mna6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 8502SDO2V06 คอนแทค Nema 480vac 3p 45a | AF9JAY 2MNA6

SQUARE D 8502SDO2V06 คอนแทคเตอร์ Nema 480vac 3p 45a

In Stock
รายการ: AF9JAY รุ่น: 8502SDO2V06อ้างไขว้: 2MNA6
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
฿66,335 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคอนแทค
การกระทำไม่ย้อนกลับ
คอยล์โวลต์480 VAC
ประเภทคอนแทคNEMA
ความลึก4.94 "
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
แอมป์โหลดเต็ม45
แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย45
โหลดเต็มแอมป์ต้านทาน45
ความสูง5.13 "
HP @ 3 เฟส - 208V10
HP @ 3 เฟส - 230V15
HP @ 3 เฟส - 240V15.0
HP @ 3 เฟส - 480V25
HP @ 3 เฟส - 575V25
Hz50/60
ขนาด NEMA2
จำนวนเสา3
ความกว้าง4.31 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.53
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)23.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
รหัส HS8536490065

รายละเอียดสินค้า:

  • เฟรม / ซีรี่ส์ / รีเลย์รหัส: คลาส 8502

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงการกระทำคอยล์โวลต์HP @ 1 เฟส - 120VHP @ 1 เฟส - 230VHP @ 1 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 208VHP @ 3 เฟส - 230Vราคา
SQUARE D 8502SAO11V02 คอนแทค Nema 120vac 2p 9a | AF6PCV 1H452 8502SAO11V024.34 "ไม่ย้อนกลับ120 VAC1/311.0---
RFQ
SQUARE D 8502SAO12V02S คอนแทค Nema 120vac 3p 9a | AF6PCW 1H453 8502SAO12V02S4.34 "ไม่ย้อนกลับ120 VAC---1.51.5฿26,906
SQUARE D 8502SBG2V02S คอนแทค Nema 110-120vac 3p 18a | AF6PCX 1H454 8502SBG2V02S10 "ไม่ย้อนกลับ110 ถึง 120 VAC---33฿32,328
SQUARE D 8502SBO1V02S คอนแทค Nema 120vac 2p 18a | AF6PCY 1H456 8502SBO1V02S4.34 "ไม่ย้อนกลับ120 VAC122.0--฿27,114
SQUARE D 8502SCG2V02S คอนแทค Nema 110-120vac 3p 27a | AF6PCZ 1H457 8502SCG2V02S10 "ไม่ย้อนกลับ110 ถึง 120 VAC---7.57.5฿40,189
SQUARE D 8502SCO1V02S คอนแทค Nema 120vac 2p 27a | AF6PDA 1H458 8502SCO1V02S4.34 "ไม่ย้อนกลับ120 VAC233.0--฿31,281
SQUARE D 8502SCO2V02S คอนแทค Nema 120vac 3p 27a | AF6PDB 1H459 8502SCO2V02S4.34 "ไม่ย้อนกลับ120 VAC---7.57.5฿19,826

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 8502SDO2V06 คอนแทคเตอร์ Nema 480vac 3p 45a
฿66,335 / หน่วย