SQUARE D 8502SFG2V02S คอนแทคเตอร์ Nema 110-120vac 3p 135a
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอนแทค |
การกระทำ | ไม่ย้อนกลับ |
คอยล์โวลต์ | 110 ถึง 120 VAC |
ประเภทคอนแทค | NEMA |
ความลึก | 11.25 " |
ประเภทของอุปกรณ์ | NEMA 1 |
แอมป์โหลดเต็ม | 135 |
แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย | 135 |
โหลดเต็มแอมป์ต้านทาน | 135 |
ความสูง | 25.21 " |
HP @ 3 เฟส - 208V | 40 |
HP @ 3 เฟส - 230V | 50 |
HP @ 3 เฟส - 240V | 50.0 |
HP @ 3 เฟส - 480V | 100 |
HP @ 3 เฟส - 575V | 100 |
Hz | 50/60 |
ขนาด NEMA | 4 |
จำนวนเสา | 3 |
ความกว้าง | 9ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.97 |
รหัส HS | 8536490065 |
รุ่น | ความสูง | การกระทำ | คอยล์โวลต์ | HP @ 1 เฟส - 120V | HP @ 1 เฟส - 230V | HP @ 1 เฟส - 240V | HP @ 3 เฟส - 208V | HP @ 3 เฟส - 230V | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8502SAO11V02 | 4.34 " | ไม่ย้อนกลับ | 120 VAC | 1/3 | 1 | 1.0 | - | - | - | RFQ
|
8502SAO12V02S | 4.34 " | ไม่ย้อนกลับ | 120 VAC | - | - | - | 1.5 | 1.5 | ฿22,066 | |
8502SBG2V02S | 10 " | ไม่ย้อนกลับ | 110 ถึง 120 VAC | - | - | - | 3 | 3 | ฿30,847 | |
8502SBO1V02S | 4.34 " | ไม่ย้อนกลับ | 120 VAC | 1 | 2 | 2.0 | - | - | ฿26,043 | |
8502SCG2V02S | 10 " | ไม่ย้อนกลับ | 110 ถึง 120 VAC | - | - | - | 7.5 | 7.5 | ฿38,396 | |
8502SCO1V02S | 4.34 " | ไม่ย้อนกลับ | 120 VAC | 2 | 3 | 3.0 | - | - | ฿30,993 | |
8502SCO2V02S | 4.34 " | ไม่ย้อนกลับ | 120 VAC | - | - | - | 7.5 | 7.5 | ฿34,633 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.