Square D 8536sag12v06h30 | มอเตอร์สตาร์ทแม่เหล็ก Nema 480vac 3-9a | 21et53 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 8536SAG12V06H30 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 480vac 3-9a | AF7JAX 21ET 53

SQUARE D 8536SAG12V06H30 แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 480vac 3-9a

In Stock
รายการ: AF7JAX รุ่น: 8536SAG12V06H30อ้างไขว้: 21ET53
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
฿29,384 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก
การกระทำไม่ย้อนกลับ
แอมป์เอซี9
แบบฟอร์มการติดต่อเสริม1 น
คอยล์โวลต์480 VAC
ความลึก5.56 "
ประเภทของอุปกรณ์NEMA 1
ความสูง10 "
HP @ 3 เฟส - 208V1.5
HP @ 3 เฟส - 230V1.5
HP @ 3 เฟส - 240V1.5
HP @ 3 เฟส - 460V2
HP @ 3 เฟส - 480V2
HP @ 3 เฟส - 575V2
Hz50/60
ขนาด NEMA00
จำนวนเสา3
โอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์3 ถึง 9A
ประเภทเริ่มต้นสไตล์ NEMA
UPC785901763574
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.25
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)14.12
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8536504000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 3 เฟส - 230Vแอมป์เอซีแบบฟอร์มการติดต่อเสริมHP @ 3 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 460VHP @ 3 เฟส - 480VHP @ 3 เฟส - 575VHzราคา
SQUARE D 8536SAG12V02H30S สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120vac 3-9a | AF7JAV 21ET51 8536SAG12V02H30S1.591 น1.522250/60฿29,384
SQUARE D 8536SAG12V08H30 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 208vac 3-9a | AF7JAY 21ET 54 8536SAG12V08H301.591 น1.522260฿29,384
SQUARE D 8536SAO12V02H30S สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120vac 3-9a | AF7JAZ 21ET55 8536SAO12V02H30S1.591 น1.522250/60฿27,446
SQUARE D 8536SEG1V06H30 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 480v 30-90a | AF9HWR 2MMA7 8536SEG1V06H3030901 น3050505050/60฿110,069
SQUARE D 8536SEH1V02H30S สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 30-90a | AF9HWT 2MMA8 8536SEH1V02H30S30901 น-50-5050/60฿117,419
SQUARE D 8536SFG1V02H30S สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 40-135a | AF9HWV 2MMC6 8536SFG1V02H30S501351 น5010010010050/60฿232,344
SQUARE D 8536SFO1V06H30 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 480v 40-135a | AF9HWW 2MMD5 8536SFO1V06H30501351 น5010010010050/60฿214,564

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 8536SAG12V06H30 แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 480vac 3-9a
฿29,384 / หน่วย