SQUARE D 8539SDA53V02S ชุดสตาร์ทเตอร์แบบรวม ขนาด 2 120vac ขด
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์สตาร์ทแบบรวม |
แอมป์เอซี | 45 |
แบบฟอร์มการติดต่อเสริม | ไม่มีผู้ติดต่อเสริม |
คอยล์โวลต์ | 120 VAC |
หม้อแปลงควบคุม | ไม่ |
ความลึก | 9.593 |
ประเภทคลิปฟิวส์ | คลาส H และ K |
ความสูง | 27.75 " |
HP @ 3 เฟส - 230V | 10 |
HP @ 3 เฟส - 240V | 10 |
HP @ 3 เฟส - 460V | 25 |
HP @ 3 เฟส - 480V | 25 |
Hz | 50/60 |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | 3R / 12 |
ขนาด NEMA | 2 |
ผู้ประกอบการ | ไม่ |
โอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์ | โลหะผสมหลอม |
ไฟนำร่อง | ไม่ |
การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | 50A |
ชั้นเรียน | 20 |
ชนิดภาพเขียน | เบรกเกอร์ |
ความกว้าง | 10.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 82.55 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8536504000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP @ 3 เฟส - 480V | แอมป์เอซี | คอยล์โวลต์ | ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | ขนาด NEMA | ความกว้าง | ความลึก | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8539SBA53V02S | 5 | 18 | 120 | 3R / 12 | - | 9.5 " | 8-11 / 32 " | 24 " | ฿135,512 | ||
8539SBG43V02S | 5 | 18 | 120 | 1 | - | 9.5 " | 8-11 / 32 " | 22.5 " | - | RFQ
| |
8539SCA54V02S | 10 | 27 | 120 | 3R / 12 | 1 | 9.5 " | 9-11 / 32 " | 24 " | ฿143,201 | ||
8539SCG44V02S | 10 | 27 | 120 | 1 | 1 | 9.5 " | 8-11 / 32 " | 22.5 " | ฿113,483 | ||
8539SDG43V02S | 25 | 45 | 120 VAC | 1 | 2 | 10.5 " | 9.593 | 26 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.