SQUARE D 8903SQG11V02 คอนแทคไฟ Mech 120v 100a Nema1 3p
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอนแทคแสงที่แนบมา |
คอยล์โวลต์ | 110 / 120 VAC |
ประเภทคอนแทค | จัดขึ้นโดยกลไก |
ความลึก | 8.99 " |
ประเภทของอุปกรณ์ | NEMA 1 |
แอมป์โหลดเต็ม | 100 |
แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย | 100 |
โหลดเต็มแอมป์ต้านทาน | 100 |
ความสูง | 25.15 " |
Hz | 50/60 |
จำนวนเสา | 3 |
ความกว้าง | 11.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 65.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8536490065 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความสูง | คอยล์โวลต์ | ประเภทคอนแทค | จำนวนเสา | ความกว้าง | ความลึก | ประเภทของอุปกรณ์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8903LG1200V02 | คอนแทคแสงที่แนบมา | 12.69 " | 110 / 120 VAC | ถือด้วยไฟฟ้า | 12 | 7.81 " | 6.03 " | NEMA 1 | ฿70,047 | ||
8903LO1000V02 | แสงสว่างคอนแทค | 5" | 120 VAC | ถือด้วยไฟฟ้า | 10 | 5.63 " | 3.12 " | จุดเปิด | ฿66,258 | ||
8903LO1200V02 | แสงสว่างคอนแทค | 5" | 120 VAC | ถือด้วยไฟฟ้า | 12 | 5.63 " | 3.12 " | จุดเปิด | ฿58,860 | ||
8903LO20V02 | แสงสว่างคอนแทค | 5" | 120 VAC | ถือด้วยไฟฟ้า | 2 | 2.88 " | 3.12 " | จุดเปิด | ฿18,484 | ||
8903LO20V04 | แสงสว่างคอนแทค | 5" | 277 VAC | ถือด้วยไฟฟ้า | 2 | 2.88 " | 3.12 " | จุดเปิด | ฿19,327 | ||
8903LO30V02 | แสงสว่างคอนแทค | 5" | 120 VAC | ถือด้วยไฟฟ้า | 3 | 2.88 " | 3.12 " | จุดเปิด | ฿21,076 | ||
8903LO30V04 | แสงสว่างคอนแทค | 5" | 277 VAC | ถือด้วยไฟฟ้า | 3 | 2.88 " | 3.12 " | จุดเปิด | ฿28,431 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.