Square D 8910dpa12v09 | คอนแทคเตอร์ 208/240vac 20a 2p เปิด | 5jgu8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 8910DPA12V09 คอนแทค 208 / 240vac 20a 2p เปิด | AG7DGN 5JGU8

SQUARE D 8910DPA12V09 คอนแทค 208/240vac 20a 2p เปิด

In Stock
รายการ: AG7DGN รุ่น: 8910DPA12V09ข้ามอ้างอิง: 5JGU8
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
฿4,068 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคอนแทค
การกระทำไม่ย้อนกลับ
คอยล์โวลต์208 / 240 VAC
ประเภทคอนแทควัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
ความลึก3.12 "
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย20
โหลดเต็มแอมป์ต้านทาน25
ความสูง4"
HP @ 1 เฟส - 120V1.5
HP @ 1 เฟส - 230V3
HP @ 3 เฟส - 208V2.16 ''
HP @ 3 เฟส - 230V5
HP @ 3 เฟส - 480V7.5
HP @ 3 เฟส - 575V7.5
Hz50/60
จำนวนเสา2
ความกว้าง2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS8536490065

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 3 เฟส - 230Vคอยล์โวลต์ความลึกHP @ 3 เฟส - 480VHP @ 3 เฟส - 575Vจำนวนเสาความกว้างแอมป์โหลดเต็ม - อุปนัยราคา
SQUARE D 8910DPA62V14 คอนแทค 24vac 60a 2p เปิด | AF6PWY 1V616 8910DPA62V142524 VAC3.67 "303022.56 "60฿11,407
SQUARE D 8910DPA63V09 คอนแทค 208 / 240vac 60a 3p เปิด | AF9FGM 2CF96 8910DPA63V0925208 / 240 VAC3.67 "303032.56 "60฿8,695
SQUARE D 8910DPA93V02 คอนแทค 120vac 90a 3p เปิด | AF9FGQ 2CF99 8910DPA93V0230120 VAC4.37 "505033.39 "90฿23,781
SQUARE D 8910DPA93V09 คอนแทค 208 / 240vac 90a 3p เปิด | AF9FGR 2CG01 8910DPA93V0930208 / 240 VAC4.37 "505033.39 "90฿16,562
SQUARE D 8910DPA72V09 คอนแทค 208 / 240vac 75a 2p เปิด | AF9FLA 2CR99 8910DPA72V0925208 / 240 VAC4.37 "404023.39 "75฿16,252
SQUARE D 8910DPA92V09 คอนแทค 208 / 240vac 90a 2p เปิด | AF9FLB 2CT01 8910DPA92V0930208 / 240 VAC4.37 "505023.39 "90฿20,261
SQUARE D 8910DPA52V06 คอนแทค 480vac 50a 2p เปิด | AF9HXQ 2MML 5 8910DPA52V0615480 VAC3.67 "303022.56 "50฿10,399

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 8910DPA12V09 คอนแทค 208/240vac 20a 2p เปิด
฿4,068 / หน่วย