SQUARE D 8910DPA34V06 คอนแทค 480vac 30a 4p เปิด
รายการ: AG7DJR
รุ่น: 8910DPA34V06ข้ามอ้างอิง: 5KAK7
รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอนแทค |
การกระทำ | ไม่ย้อนกลับ |
คอยล์โวลต์ | 480 VAC |
ประเภทคอนแทค | วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน |
ความลึก | 3.11 " |
ประเภทของอุปกรณ์ | จุดเปิด |
แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย | 30 |
โหลดเต็มแอมป์ต้านทาน | 40 |
ความสูง | 4" |
HP @ 1 เฟส - 120V | 2 |
HP @ 1 เฟส - 230V | 5 |
HP @ 3 เฟส - 230V | 10 |
HP @ 3 เฟส - 480V | 15 |
HP @ 3 เฟส - 575V | 15 |
Hz | 50/60 |
จำนวนเสา | 4 |
ความกว้าง | 3.17 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 10.41 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.38 |
รหัส HS | 8536490065 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP @ 3 เฟส - 230V | คอยล์โวลต์ | ความลึก | HP @ 3 เฟส - 480V | HP @ 3 เฟส - 575V | จำนวนเสา | ความกว้าง | แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8910DPA62V14 | 25 | 24 VAC | 3.67 " | 30 | 30 | 2 | 2.56 " | 60 | ฿11,407 | ||
8910DPA63V09 | 25 | 208 / 240 VAC | 3.67 " | 30 | 30 | 3 | 2.56 " | 60 | ฿8,695 | ||
8910DPA93V02 | 30 | 120 VAC | 4.37 " | 50 | 50 | 3 | 3.39 " | 90 | ฿23,781 | ||
8910DPA93V09 | 30 | 208 / 240 VAC | 4.37 " | 50 | 50 | 3 | 3.39 " | 90 | ฿16,562 | ||
8910DPA72V09 | 25 | 208 / 240 VAC | 4.37 " | 40 | 40 | 2 | 3.39 " | 75 | ฿16,252 | ||
8910DPA92V09 | 30 | 208 / 240 VAC | 4.37 " | 50 | 50 | 2 | 3.39 " | 90 | ฿20,261 | ||
8910DPA52V06 | 15 | 480 VAC | 3.67 " | 30 | 30 | 2 | 2.56 " | 50 | ฿10,399 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.