Square D 9007c54h | แอคชูเอเตอร์สวิตช์จำกัดงานหนัก 1no/1nc | 2uyj9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9007C54H Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 1no / 1nc | AF9JXG 2UYJ9

SQUARE D 9007C54H แอคชูเอเตอร์ลิมิตสวิตช์ข้างสำหรับงานหนัก 1no/1nc

In Stock
รายการ: AF9JXG รุ่น: 9007C54Hอ้างอิงไขว้: 2UYJ9
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
฿18,503 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด งานหนัก
ความยาวตัวกระตุ้น3.12 "
ตำแหน่งตัวกระตุ้นด้าน
สไตล์แอคชูเอเตอร์ลูกสูบ
แอมป์10
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสี
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC
ความลึก1.79 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง4.02 "
อัตราส่วน IP67
การเคลื่อนไหวตามแนวนอน
คะแนน NEMA1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
แรงปฏิบัติการ7 ปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย0 องศาถึง 185 องศา F
ท่องเที่ยว0.25 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600AC / DC
ความกว้าง1.55 "
รายการเดินสาย1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)13.46
ความยาวเรือ (ซม.)7.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8536509055

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราส่วน IPความยาวตัวกระตุ้นตำแหน่งตัวกระตุ้นการเคลื่อนไหวคะแนน NEMAแรงปฏิบัติการอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยความกว้างของลูกกลิ้งราคา
SQUARE D 9007AW12 Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 1no / 1nc | AF9FWF 2EF40 9007AW 1265-ด้านCW / ทวนเข็มนาฬิกา1, 2, 4, 12, 132.75 นิ้ว --lb.-65 องศาถึง 185 องศา F-฿17,970
SQUARE D 9007AW14 Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 1no / 1nc | AF9FWG 2EF 41 9007AW 1465-ด้านCW / ทวนเข็มนาฬิกา1, 2, 4, 12, 132.75 นิ้ว --lb.-65 องศาถึง 185 องศา F-฿21,617
SQUARE D 9007AW16 Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 1no / 1nc | AF9FWH 2EF42 9007AW 1665-ด้านCW / ทวนเข็มนาฬิกา1, 2, 4, 12, 132.75 นิ้ว --lb.-65 องศาถึง 185 องศา F-฿12,242
SQUARE D 9007AW36 สวิตช์ จำกัด สำหรับงานหนักตัวกระตุ้นด้านบน 1no / 1nc | AF9FWK 2EF46 9007AW 36650.5 "Topตามแนวนอน1, 2, 4, 12, 133 ปอนด์0 องศาถึง 185 องศา F0.13 "฿19,826
SQUARE D 9007AW46 สวิตช์ลิมิตสำหรับงานหนักตัวกระตุ้นด้านบน 1no / 1nc | AF9FWM 2EF49 9007AW 46650.5 "Topแนวตั้ง1, 2, 4, 12, 133 ปอนด์0 องศาถึง 185 องศา F-฿20,786
SQUARE D 9007C52A2 Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 1no / 1nc | AF9FWQ 2EF 73 9007C52A267-ด้านCW / CCW ความแตกต่างต่ำ1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 นิ้ว --lb.-20 องศาถึง 185 องศา F-฿13,847
SQUARE D 9007C52D Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน 1no / 1nc | AF9FWT 2EF75 9007C52D670.95 "Topตามแนวนอน1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 ปอนด์0 องศาถึง 185 องศา F0.125 "฿16,064

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9007C54H แอคชูเอเตอร์ลิมิตสวิตช์ข้างสำหรับงานหนัก 1no/1nc
฿18,503 / หน่วย