Square D 9007c66b2 | แอคชูเอเตอร์สวิตช์จำกัดงานหนัก 2no/2nc | 2ef92 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9007C66B2 Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 2no / 2nc | AF9FXD 2EF 92

SQUARE D 9007C66B2 แอคชูเอเตอร์ลิมิตสวิตช์ข้างสำหรับงานหนัก 2no/2nc

In Stock
รายการ: AF9FXD รุ่น: 9007C66B2อ้างอิงข้าม: 2EF92
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
฿17,829 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด งานหนัก
ตำแหน่งตัวกระตุ้นด้าน
สไตล์แอคชูเอเตอร์หัวโรตารี่ไม่มีคันโยก
แอมป์10
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสี
รูปแบบการติดต่อ2NO / 2NC
ความลึก1.79 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง4.02 "
อัตราส่วน IP67
การเคลื่อนไหวCW / ทวนเข็มนาฬิกา
คะแนน NEMA1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
แรงปฏิบัติการ4 นิ้ว --lb.
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-20 องศาถึง 185 องศา F
ท่องเที่ยวองศา 90
UPC785901509158
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600AC / DC
ความกว้าง1.55 "
รายการเดินสาย1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.55
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8536509055

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงActuatorความยาวตัวกระตุ้นอัตราส่วน IPการเคลื่อนไหวคะแนน NEMAแรงปฏิบัติการอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยราคา
SQUARE D 9007AW18 Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 2no / 2nc | AF9FWJ 2EF 43 9007AW 183.9 "--65CW / ทวนเข็มนาฬิกา1, 2, 4, 12, 132.75 นิ้ว --lb.-65 องศาถึง 185 องศา F฿23,916
SQUARE D 9007AW38 สวิตช์ จำกัด สำหรับงานหนักตัวกระตุ้นด้านบน 2no / 2nc | AF9FWL 2EF47 9007AW 383.9 "-0.5 "65ตามแนวนอน1, 2, 4, 12, 133 ปอนด์0 องศาถึง 185 องศา F฿26,061
SQUARE D 9007C62B Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 2no / 2nc | AF9FXC 2EF90 9007C62B4.02 "--67CW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 นิ้ว --lb.-20 องศาถึง 185 องศา F฿15,216
SQUARE D 9007CR61C Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 2no / 2nc | AF9JWT 2UYH9 9007CR61C6.1 "-0.71 "67CW บำรุงรักษา1, 2, 4, 6, 6จุด, 7, 9, 12, 133 นิ้ว --lb.-20 องศาถึง 185 องศา F฿30,445
SQUARE D 9007C62N2 Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 2no / 2nc | AF9JWX 2UYH3 9007C62N24.02 "-0.71 "67CW / CCW แรงบิดต่ำ1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 นิ้ว --lb.-20 องศาถึง 185 องศา F฿17,815
SQUARE D 9007C66N2 Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 2no / 2nc | AF9JWY 2UYH4 9007C66N24.02 "-0.71 "67CW / CCW แรงบิดต่ำ1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 นิ้ว --lb.-20 องศาถึง 185 องศา F฿22,569
SQUARE D 9007CR61F Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 2no / 2nc | AF9JXB 2UYJ4 9007CR61F6.1 "-1.08 "67แนวตั้ง1, 2, 4, 6, 6จุด, 7, 9, 12, 134 ปอนด์0 องศาถึง 185 องศา F฿32,458

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9007C66B2 แอคชูเอเตอร์ลิมิตสวิตช์ข้างสำหรับงานหนัก 2no/2nc
฿17,829 / หน่วย