Square D 9007co3 | สวิตช์อุตสาหกรรม 10a 2 ไม่มี 2 ปุ่ม Nc | 2eg09 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9007CO3 สวิตช์อุตสาหกรรม 10a 2 No 2 ปุ่ม Nc | AF9FXE 2EG09

SQUARE D 9007CO3 Industrial Switch 10a 2 No 2 ปุ่ม Nc

In Stock
รายการ: AF9FXE รุ่น: 9007CO3อ้างไขว้: 2EG09
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
฿8,499 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap อุตสาหกรรม
ความยาวตัวกระตุ้น2.5 "
รูปแบบการติดต่อ2NO / 2NC
คะแนนปัจจุบัน10A
ความลึก1.1 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.046 "
ความสูง0.828 "
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติก
ความยาว2.5 "
สูงสุด Pretravel0.074 "
มิติการติดตั้ง2.1 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการ7.00 ถึง 11.00 ออนซ์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 185 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.015 "
ประเภทขั้วสกรู
ประเภทของแอคชูเอเตอร์ปุ่ม
UPC785901821007
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS8536509055

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบการติดต่อคะแนนปัจจุบันการเดินทางที่แตกต่างกันแรงปฏิบัติการประเภทขั้วราคา
SQUARE D 9007AO2 สวิตช์อุตสาหกรรม 15a 1 No 1 ปุ่ม Nc | AF9FWD 2EF 34 9007AO21NO / 1NC15A0.046 "10.00 ถึง 14.00 ออนซ์สกรู฿4,770
SQUARE D 9007AO1 สวิตช์อุตสาหกรรม 15a 1 No 1 ปุ่ม Nc | AF9GQK 2FL87 9007AO11NO / 1NC15A0.025 "7.00 ถึง 11.00 ออนซ์สกรู฿4,095
SQUARE D 9007AO6 สวิตช์อุตสาหกรรม 15a 1 No 1 ปุ่ม Nc | AF9GQN 2FL94 9007AO61NO / 1NC15A0.046 "7.00 ถึง 11.00 ออนซ์Quick Connect฿4,095

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9007CO3 Industrial Switch 10a 2 No 2 ปุ่ม Nc
฿8,499 / หน่วย