Square D 9007ms02s0054 | ลิมิตสวิตช์แบบห่อหุ้มขนาดเล็ก แอคชูเอเตอร์ด้านบน | 6hcg5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9007MS02S0054 Mini Encapsulated Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน | AG7ENZ 6HCG5

SQUARE D 9007MS02S0054 มินิแค็ปซูเลทลิมิตสวิตช์ตัวกระตุ้นด้านบน

In Stock
รายการ: AG7ENZ รุ่น: 9007MS02S0054ข้ามอ้างอิง: 6HCG5
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
฿10,066 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด การห่อหุ้มขนาดเล็ก
ความยาวตัวกระตุ้น0.88 "
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์ลูกสูบ
แอมป์3 DC
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสี
รูปแบบการติดต่อSPDT, แบบค
ความลึก0.62 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อ 12 พิน M4
ความสูง2.63 "
อัตราส่วน IP67
การเคลื่อนไหวตามแนวนอน
คะแนน NEMA1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
แรงปฏิบัติการ5 ปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 220 องศา F
โรลเลอร์ Dia0.5 "
วัสดุลูกกลิ้งเหล็ก
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.13 "
ท่องเที่ยว0.19 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้า240AC / 28DC
ความกว้าง1.56 "
รายการเดินสายขั้วต่อ M12 4 ขา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536509055

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเคลื่อนไหวความยาวตัวกระตุ้นตำแหน่งตัวกระตุ้นแรงปฏิบัติการท่องเที่ยวคะแนนแรงดันไฟฟ้ารายการเดินสายสไตล์แอคชูเอเตอร์ราคา
SQUARE D 9007MS01S0300 Mini Encapsulated Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน | AF9GMQ 2F996 9007MS01S0300แนวตั้ง0.7 "Top5 ปอนด์0.19 "300AC / DCสายกระถางลูกสูบ฿6,363
SQUARE D 9007MS02S0300 Mini Encapsulated Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน | AF9GMR 2F998 9007MS02S0300ตามแนวนอน0.88 "Top5 ปอนด์0.19 "300AC / DCสายกระถางลูกสูบ฿7,871
SQUARE D 9007MS03S0300 Mini Encapsulated Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน | AF9GRL 2G430 9007MS03S0300ตามแนวนอน0.88 "Top5 ปอนด์0.19 "300AC / DCสายกระถางลูกสูบ฿7,828
SQUARE D 9007MS04S0300 Mini Encapsulated Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง | AF9GRM 2G432 9007MS04S0300CW / ทวนเข็มนาฬิกา-ด้าน3 นิ้ว --lb.องศา 70300AC / DCสายกระถางหัวโรตารี่ไม่มีคันโยก฿9,882
SQUARE D 9007MS05S0300 Mini Encapsulated Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน | AF9GRN 2G434 9007MS05S0300ทิศทางใดก็ได้5.43 "Top0.94 นิ้ว --lb.300300AC / DCสายกระถางโยกเยกสติ๊ก฿9,960
SQUARE D 9007MS10S0300 Mini Encapsulated Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน | AF9GRP 2G436 9007MS10S0300แนวตั้ง0.67 "Top5 ปอนด์0.19 "300AC / DCสายกระถางลูกสูบ฿7,564
SQUARE D 9007MS01S0100 Mini Encapsulated Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน | AG6PWT 3KL68 9007MS01S0100แนวตั้ง0.7 "Top5 ปอนด์0.19 "300AC / DCสายกระถางลูกสูบ฿6,321

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9007MS02S0054 มินิแค็ปซูเลทลิมิตสวิตช์ตัวกระตุ้นด้านบน
฿10,066 / หน่วย