Square D 9007tud5 | Severe Duty Limit Switch แอคชูเอเตอร์ข้าง Spdt | 2eh11 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9007TUD5 สวิตช์ จำกัด การทำงานอย่างรุนแรงตัวกระตุ้นด้านข้าง Spdt | AF9FYA 2EH 11

SQUARE D 9007TUD5 สวิตช์ จำกัด หน้าที่ที่รุนแรง แอคทูเอเตอร์ด้านข้าง Spdt

In Stock
รายการ: AF9FYA รุ่น: 9007TUD5อ้างไขว้: 2EH11
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
฿26,553 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด การทำงานที่รุนแรง
ตำแหน่งตัวกระตุ้นด้าน
สไตล์แอคชูเอเตอร์หัวโรตารี่ไม่มีคันโยก
แอมป์20
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสี
รูปแบบการติดต่อสพท
ความลึก2.44 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง5.09 "
อัตราส่วน IP67
การเคลื่อนไหวCCW
คะแนน NEMA1, 2, 4, 12, 13
แรงปฏิบัติการ12 นิ้ว --lb.
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-10 องศาถึง 185 องศา F
ท่องเที่ยว880
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600AC / DC
ความกว้าง2.25 "
รายการเดินสาย1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.07
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)7.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8536509055

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงการเคลื่อนไหวแรงปฏิบัติการท่องเที่ยวราคา
SQUARE D 9007FTUD5 สวิตช์ จำกัด การทำงานอย่างรุนแรงตัวกระตุ้นด้านข้าง Spdt | AF7JNT 21HK24 9007 ฟุต 53.41 "5.09 "CCW12 นิ้ว --lb.880฿35,255
SQUARE D 9007FTUB4 สวิตช์ จำกัด การทำงานอย่างรุนแรงตัวกระตุ้นด้านข้าง Spdt | AF9FXN 2EG60 9007 ฟุต 43.41 "4.66 "CW / ทวนเข็มนาฬิกา12 นิ้ว --lb.810฿35,998
SQUARE D 9007TSB1 สวิตช์ จำกัด การทำงานอย่างรุนแรงตัวกระตุ้นด้านข้าง Spdt | AF9FXY 2EH04 9007TSB12.44 "4.66 "CW / ทวนเข็มนาฬิกา10 นิ้ว --lb.880฿26,388
SQUARE D 9007TUB3 สวิตช์ จำกัด การทำงานอย่างรุนแรงตัวกระตุ้นด้านข้าง Spdt | AF9FXZ 2EH07 9007TUB32.44 "4.66 "CW / CCW บำรุงรักษา12 นิ้ว --lb.810฿27,190
SQUARE D 9007TUB5 สวิตช์ จำกัด การทำงานอย่างรุนแรงตัวกระตุ้นด้านข้าง Spdt | AG7CEA 5B053 9007TUB52.44 "4.66 "CCW12 นิ้ว --lb.880฿27,844
SQUARE D 9007TUB4 สวิตช์ จำกัด การทำงานอย่างรุนแรงตัวกระตุ้นด้านข้าง Spdt | AG7CEB 5B054 9007TUB42.44 "4.66 "CW / ทวนเข็มนาฬิกา12 นิ้ว --lb.810฿25,376
SQUARE D 9007TUB1 สวิตช์ จำกัด การทำงานอย่างรุนแรงตัวกระตุ้นด้านข้าง Spdt | AG7CED 5B056 9007TUB12.44 "4.66 "CW12 นิ้ว --lb.880฿27,413

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9007TUD5 สวิตช์ จำกัด หน้าที่ที่รุนแรง แอคทูเอเตอร์ด้านข้าง Spdt
฿26,553 / หน่วย