Square D 9012gaw5g18 | สวิตช์ความดัน Spdt ไดอะแฟรม 3 ถึง 150 Psi | 1v620 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9012GAW5G18 สวิตช์ความดัน SPDT ไดอะแฟรม 3 ถึง 150 psi | AG9GGJ 1V620

SQUARE D 9012GAW5G18 เพรสเชอร์สวิตช์ไดอะแฟรม SPDT 3 ถึง 150 psi

In Stock
รายการ: AG9GGJ รุ่น: 9012GAW5G18ข้ามอ้างอิง: 1V620
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
฿27,902 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิทช์แรงดัน
การกระทำStandard
ประเภทการกระตุ้นกะบังลม
รูปแบบการติดต่อสพท
ดิฟเฟอเรนเชียล6 ถึง 30 psi
คะแนน NEMA1
ประเภทพอร์ต1- พอร์ต 1 / 4-18 "FNPT
พิสัย3 ถึง 150 psi
UPC785901047667

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.27
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นการตั้งค่าเปิด / ปิดจากโรงงานคะแนนการติดต่อ ACการกระทำHP @ 1 เฟส - 120VHP @ 1 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 480Vการดำเนินการสลับด้วยตนเองราคา
SQUARE D 9012GNG5 สวิทช์แรงดัน Spdt 75 Psi 1 / 4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG 5สวิทช์แรงดัน75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว10A ที่ 480VStandard ----฿17,934
SQUARE D 9012GNG6 สวิทช์แรงดัน Spdt 1 / 4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG 6สวิทช์แรงดัน-10A ที่ 480VStandard ----฿20,110
SQUARE D 9012GCW1G18 Pressure Switch Piston 20 ถึง 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18สวิทช์แรงดัน--Standard ----฿48,338
SQUARE D 9013FHG12J52M1 สวิทช์แรงดัน DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1สวิทช์แรงดัน95 / 125 psi10A ที่ 575VStandard 1.521อัตโนมัติ / ปิด฿2,351
SQUARE D 9013FHG24J27M1X สวิตช์ความดัน มาตรฐาน DPST 80/100 psi |psi AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1Xสวิทช์แรงดัน80 / 100 psi10A ที่ 575VStandard 231อัตโนมัติ / ปิด฿4,588
SQUARE D 9013FHG2J27M1 สวิตช์แรงดัน DPST 80 / 100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1สวิทช์แรงดัน80 / 100 psi10A ที่ 575VStandard 1.521อัตโนมัติ / ปิด฿2,333
SQUARE D 9013FRG62J23 สวิตช์แรงดัน DPST 20/40 psi 1/4 FNPS | AG9GGP 1V630 9013FRG62J23สวิทช์แรงดัน40 / 20 psi10A ที่ 230Vย้อนกลับ11-ไม่มี฿3,206

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9012GAW5G18 เพรสเชอร์สวิตช์ไดอะแฟรม SPDT 3 ถึง 150 psi
฿27,902 / หน่วย