Square D 9037hg32 | 2fh86 | สวิตซ์วัดระดับของเหลว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9037HG32 Liquid Level Switch 2-1 / 2 Inch Mnpt Close On Rise Stainless Steel | AF9GNH 2FH86

SQUARE D 9037HG32 สวิตช์ระดับของเหลว 2-1 / 2 นิ้ว Mnpt ปิดบนสแตนเลสที่เพิ่มขึ้น

In Stock
รายการ: AF9GNH รุ่น: 9037HG32ข้ามอ้างอิง: 2FH86

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿11,606 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ระดับของเหลว
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดท่อ3.5 "
รูปแบบการติดต่อพสวท
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสกรูแคลมป์
ลอย Dia2.58 "
ความยาวลอย7.13 "
วัสดุลอยเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งลอยซ้าย
ลอยท่องเที่ยว9-1 / 2 "
ความสูง5.98 "
HP @ 1 เฟส - 115V2
HP @ 1 เฟส - 120V2
HP @ 1 เฟส - 230V3
HP @ 1 เฟส - 240V3
HP @ 3 เฟส - 230V5
HP @ 3 เฟส - 240V5
แม็กซ์ ปัจจุบัน600A
แม็กซ์ ความดัน50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
การติดตามแนวนอน
คะแนน NEMA1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-22 องศาถึง 220 องศา F
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ16.06 "
ลำต้นยาว5.07 "
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กกล้าไร้สนิม
สลับฟังก์ชั่นปิดเพิ่มขึ้น
ขนาดการเชื่อมต่อถัง2-1 / 2 "MNPT
ความกว้าง3.86 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.18
ความสูงของเรือ (ซม.)19.3
ความยาวเรือ (ซม.)35.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.88
รหัส HS8536509065

รายละเอียดสินค้า:

  • มุมก้านลอย (90 องศา)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นHP @ 3 เฟส - 230Vวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่อHP @ 3 เฟส - 240Vแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าการติดคะแนน NEMAราคา
SQUARE D 9036DG2 สวิตช์ระดับของเหลวปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AF9GMT 2FH59 9036DG 2สวิตช์ระดับของเหลว5เหล็ก3.5 "5575ถังเปิดแนวตั้ง1฿3,865
SQUARE D 9036DG2C สวิตช์ระดับของเหลวปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AF9GMU 2FH60 9036DG2Cสวิตช์ระดับของเหลว5เหล็ก3.5 "5575ถังเปิดแนวตั้ง1฿4,428
SQUARE D 9036DR31 สวิตช์ระดับของเหลวปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AF9GMW 2FH62 9036DR 31สวิตช์ระดับของเหลว5เหล็ก2.75 "5575ถังเปิดแนวตั้ง7, 9฿20,506
SQUARE D 9036DW31 สวิตช์ระดับของเหลวปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AF9GMX 2FH65 9036DW 31สวิตช์ระดับของเหลว5เหล็ก2.75 "5575ถังเปิดแนวตั้ง4฿23,461
SQUARE D 9036GG2 สวิตช์ระดับของเหลวปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AF9GMZ 2FH68 9036GG2สวิตช์ระดับของเหลว5เหล็ก3.5 "5575ถังเปิดแนวตั้ง1฿6,486
SQUARE D 9036GG2C สวิตช์ระดับของเหลวปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AF9GNA 2FH69 9036GG2Cสวิตช์ระดับของเหลว5เหล็ก3.5 "5575ถังเปิดแนวตั้ง1฿7,522
SQUARE D 9036GW1 สวิตช์ระดับของเหลวปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AF9GNC 2FH72 9036GW 1สวิตช์ระดับของเหลว5เหล็ก2.75 "5575ถังเปิดแนวตั้ง4฿35,206

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9037HG32 สวิตช์ระดับของเหลว 2-1 / 2 นิ้ว Mnpt ปิดบนสแตนเลสที่เพิ่มขึ้น
฿11,606 / หน่วย