Square D 9038cg36n4 | 3dzz2 | สวิตซ์ของเหลว 2 ระดับ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9038CG36N4 Liquid 2-level Switch 2-1 / 2 Inch Npt Close On Rise Ss | AG6PRJ 3DZZ2

SQUARE D 9038CG36N4 สวิตช์ 2 ระดับของเหลว 2-1 / 2 นิ้ว Npt ปิดเมื่อขึ้น Ss

In Stock
รายการ: AG6PRJ รุ่น: 9038CG36N4อ้างอิงข้าม: 3DZZ2
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
฿36,343 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ 2 ระดับของเหลว
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดท่อ8-1/2", 8-3/4"
รูปแบบการติดต่อพสวท
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสกรูแคลมป์
ลอย Dia2.5 "
ความยาวลอย7.00 "
วัสดุลอยเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งลอยซ้าย
ลอยท่องเที่ยว6-1 / 2 "
ความสูง5.94 "
HP @ 1 เฟส - 115V2
HP @ 1 เฟส - 120V2
HP @ 1 เฟส - 230V3
HP @ 1 เฟส - 240V3
HP @ 3 เฟส - 230V5
HP @ 3 เฟส - 240V5
แม็กซ์ ปัจจุบัน600A
แม็กซ์ ความดัน50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
การติดตามแนวนอน
คะแนน NEMA1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-22 องศาถึง 220 องศา F
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ17.81 "
ลำต้นยาว4"
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กกล้าไร้สนิม
สลับฟังก์ชั่นปิดเพิ่มขึ้น
ขนาดการเชื่อมต่อถัง2-1 / 2 "MNPT
UPC785901711933
ความกว้าง6.84 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.06
ความสูงของเรือ (ซม.)24.13
ความยาวเรือ (ซม.)30.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.19
รหัส HS8536509065

รายละเอียดสินค้า:

  • มุมก้านลอย (90 องศา)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อลอย Diaความสูงการติดอุณหภูมิในการทำงาน พิสัย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างราคา
SQUARE D 9038AG1N4 สวิตช์ 2 ระดับของเหลวปิดเมื่อยก | AG6PQY 3DZX6 9038AG1N44-1/2", 4-3/4"7"4.5 "ถังเปิดแนวตั้ง-22 องศาถึง 220 องศา F10.32 "4.69 "฿15,590
SQUARE D 9038CG36N4LZ20 Liquid 2-level Switch 2-1 / 2 Inch Npt Close On Rise | AG6PRK 3DZZ3 9038CG36N4LZ208-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "ตามแนวนอน250 องศา F สูงสุด6.840 "6.84 "฿29,368

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9038CG36N4 สวิตช์ 2 ระดับของเหลว 2-1 / 2 นิ้ว Npt ปิดเมื่อขึ้น Ss
฿36,343 / หน่วย