Square D 9070el1d9 | หม้อแปลงเข้า 480v ออก 120v 50va | 2ct23 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9070EL1D9 Transformer In 480v Out 120v 50va | AF9FLK 2CT 23

SQUARE D 9070EL1D9 หม้อแปลงไฟเข้า480vออก120v50va

In Stock
รายการ: AF9FLK รุ่น: 9070EL1D9อ้างไขว้: 2CT23

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿15,619 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อแปลงควบคุม
ความลึก3"
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมาเคลือบเงาอีพอกซีเรซิน
ความสูง2.5 "
Hz60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต480 VAC
การติดแผงหน้าปัด
แรงดันเอาท์พุท120 VAC
ระยะ1
อุณหภูมิ ลุกขึ้น150 องศาเซลเซียส
ประเภทหม้อแปลงห่อหุ้ม
คะแนน VA50VA
ความกว้าง2.63 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.17
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS8504314065

รายละเอียดสินค้า:

  • Fused (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความลึกความสูงHzแรงดันไฟฟ้าอินพุตการติดอุณหภูมิ ลุกขึ้นคะแนน VAราคา
SQUARE D 9070EL2D9 Transformer In 480v Out 120v 100va | AF9FLL 2CT 24 9070EL2D93"2.5 "2.81 "50/60480 VACแผงหน้าปัด55 องศาเซลเซียส100VA฿19,724
SQUARE D 9070EO10D1 Transformer In 240 / 480v Out 120v 3000va | AF9FLM 2CT 26 9070EO10D19"9.44 "7.5 "60240 / 480 VACเท้า55 องศาเซลเซียส3KVA฿179,790
SQUARE D 9070EO1D1 Transformer In 240 / 480v Out 120v 50va | AF9FLN 2CT36 9070EO1D13.31 "3"2.5 "50/60240 / 480 VACแผงหน้าปัด55 องศาเซลเซียส50VA฿11,076
SQUARE D 9070EO2D1 Transformer In 240 / 480v Out 120v 100va | AF9FLP 2CT 46 9070EO2D13.78 "2.8 "3.38 "50/60240 / 480 VACแผงหน้าปัด55 องศาเซลเซียส100VA฿14,659

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9070EL1D9 หม้อแปลงไฟเข้า480vออก120v50va
฿15,619 / หน่วย