Square D 9080gd6 | เทอร์มินอลบล็อค 170 แอมป์ | 5b377 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9080GD6 เทอร์มินอลบล็อก 170 แอมป์ | AG7CHP 5B377

SQUARE D 9080GD6 เทอร์มินอลบล็อค 170 แอมป์

In Stock
รายการ: AG7CHP รุ่น: 9080GD6อ้างไขว้: 5B377
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
฿696 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
แอมป์170
วัสดุบล็อกไนลอน
สีโดยธรรมชาติ
ประเภทการเชื่อมต่อสกรูแคลมป์
ความลึก2.12 "
ความสูง2.71 "
สูงสุด ขนาดสายไฟ1/0 เอดับเบิลยูจี
นาที. ขนาดสายไฟ12 AWG
ประเภทการติดตั้งDIN
จำนวนการเชื่อมต่อ2
จำนวนเสา1
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 275 องศา F
อุณหภูมิ คะแนน-40 ถึง 257 F
ประเภทขั้วทะลุผ่าน
UPC785901155027
แรงดันไฟฟ้า600
ความกว้าง569041 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8536904000

รายละเอียดสินค้า:

  • คำอธิบายช่อง (35 มม. / GH)
  • ชิ้นต่อฟุต (17)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทขั้วแอมป์สีแรงดันไฟฟ้าความกว้างความลึกความสูงชิ้นราคา
SQUARE D 9080GE6 เทอร์มินอลบล็อก 255 แอมป์ | AF9FMQ 2DC71 9080 จี 6กล่องไร้สาย255โดยธรรมชาติ600568788 "3.32 "2.34 "เทอร์มินัลบล็อก฿2,083
SQUARE D 9080GMB6 Terminal Block สีดำ | AG6PWZ 3KL91 9080GMB6กล่องไร้สาย30Black600 VAC0.75 "1.72 "1.79 "เทอร์มินัลบล็อก฿143
SQUARE D 9080GME6 เทอร์มินอลบล็อกสีเทา | AG6PXA 3KL 92 9080 กรัมกล่องไร้สาย30สีเทา600569011 "1.72 "1.79 "เทอร์มินัลบล็อก฿143
SQUARE D 9080GR6 เทอร์มินอลบล็อก 60 แอมป์ | AG7CGY 5B358 9080GR6กล่องไร้สาย60โดยธรรมชาติ600568789 "1.72 "1.79 "เทอร์มินัลบล็อก฿180
SQUARE D 9080GM6 เทอร์มินอลบล็อก 30 แอมป์ | AG7CHC 5B362 9080 กรัม 6กล่องไร้สาย30โดยธรรมชาติ600569011 "1.72 "1.79 "เทอร์มินัลบล็อก฿131
SQUARE D 9080GC6 เทอร์มินอลบล็อก 85 แอมป์ | AG7CHR 5B379 9080GC6ทะลุผ่าน85โดยธรรมชาติ600569042 "1.99 "2.13 "เทอร์มินัลบล็อก฿384
SQUARE D 9080GH79 จัมเปอร์เทอร์มินัลบล็อก ทองแดง 6 เสา 9080GH79 | CV3WEJ 2DD05 9080GH79-------สิ่งที่กระโดด฿274

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9080GD6 เทอร์มินอลบล็อค 170 แอมป์
฿696 / หน่วย