Square D 9080gk6 | เทอร์มินอลบล็อค 40 แอมป์ | 5b364 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9080GK6 เทอร์มินอลบล็อก 40 แอมป์ | AG7CHE 5B364

SQUARE D 9080GK6 เทอร์มินอลบล็อค 40 แอมป์

In Stock
รายการ: AG7CHE รุ่น: 9080GK6อ้างไขว้: 5B364
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
฿187 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
แอมป์40
วัสดุบล็อกไนลอน
สีโดยธรรมชาติ
ประเภทการเชื่อมต่อสกรูแคลมป์
ความลึก1.4 "
ความสูง1.39 "
สูงสุด ขนาดสายไฟ10 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ22 AWG
ประเภทการติดตั้งพื้นผิวหรือ DIN
จำนวนการเชื่อมต่อ2
จำนวนเสา1
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 275 องศา F
อุณหภูมิ คะแนน-40 ถึง 257 F
ประเภทขั้วกล่องไร้สาย
UPC785901000822
แรงดันไฟฟ้า600
ความกว้าง568789 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)3.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8536904000

รายละเอียดสินค้า:

  • คำอธิบายช่องสัญญาณ (GH / Panel Mount)
  • ชิ้นต่อฟุต (34)
  • จัมเปอร์ 6 เสา (5B365)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟประเภทการติดตั้งประเภทขั้วความกว้างราคา
SQUARE D 9080GP6 เทอร์มินอลบล็อก 40 แอมป์ | AG7CHA 5B360 9080GP61.8 "1.48 "12 AWG18 AWGDINตัวเชื่อมต่อลวดแรงดันแบบยกตัวเอง569040 "฿179
SQUARE D 9080GA6 เทอร์มินัลบล็อก 40 แอมป์ | AG7CHT 5B380 9080GA 61.8 "1.48 "12 AWG22 AWGDINขั้วต่อแบบแบน569040 "฿125

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9080GK6 เทอร์มินอลบล็อค 40 แอมป์
฿187 / หน่วย