Square D 9080lba265208 | บล็อกจ่ายไฟ 760a 2 เสา 600 Vac | 10c736 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9080LBA265208 ชุดกระจาย 760a 2 Pole 600 Vac | AF6FRC 10C736

SQUARE D 9080LBA265208 บล็อกกระจาย 760a 2 เสา 600 Vac

In Stock
รายการ: AF6FRC รุ่น: 9080LBA265208ข้ามอ้างอิง: 10C736
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
฿10,925 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกการกระจายอำนาจ
ความลึก3.12 "
ความยาว5.5 "
สูงสุด แอมป์760
จำนวนเสา2
ช่วงสายหลัก4 AWG ถึง 500 MCM
การเชื่อมต่อรอง / เสา8
ช่วงสายรอง (AWG)10 ถึง 2/0 AWG
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC
ความกว้าง5.85 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.17
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)22.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS8537109050

รายละเอียดสินค้า:

  • การเชื่อมต่อหลัก / เสา (2)
  • การออกแบบบล็อกการจ่ายพลังงาน (เปิด)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกชิ้นความยาวสูงสุด แอมป์การเชื่อมต่อรอง / เสาช่วงสายรอง (AWG)ความกว้างราคา
SQUARE D 9080LBA2652021 แผงจำหน่าย 760a 2 Pole 600 Vac | AF6FRB 10C735 9080LBA26520213.12 "บล็อกการกระจายอำนาจ5.5 "76024 AWG ถึง 500 MCM5.85 "฿11,579
SQUARE D 9080LBA262104 ชุดกระจาย 175a 2.88 x 1.78x 2.78 นิ้ว | AF9FMZ 2DD51 9080LBA2621041.78 "บล็อกการกระจายอำนาจ2.88 "175414 ถึง 4 AWG2.78 "฿2,838
SQUARE D 9080LBA261104 บล็อกกระจายมินิ 600 Vac 115a | AG7FWW 6PGF3 9080LBA2611041.53 "บล็อกการกระจายขนาดเล็ก2.29 "115414 ถึง 10 AWG1.4 "฿2,078
SQUARE D 9080LBA265212 บล็อกการกระจายมาตรฐาน 600 Vac 760a | AG7FWX 6PGF4 9080LBA2652123.12 "บล็อกการกระจายอำนาจ5.5 "7601210 ถึง 4 AWG5.85 "-
RFQ
SQUARE D 9080LBA262101 บล็อกการกระจายมาตรฐาน 600 Vac 175a | AG7FWY 6PGF5 9080LBA2621011.78 "บล็อกการกระจายอำนาจ2.88 "175114 ถึง 2/0 AWG1.94 "฿1,279
SQUARE D 9080LBA263106 บล็อกการกระจายมาตรฐาน 600 Vac 335a | AG7FWZ 6PGF6 9080LBA2631062.61 "บล็อกการกระจายอำนาจ4"335610 ถึง 2 AWG3.47 "฿5,497
SQUARE D 9080LBC263206 บล็อกการกระจายมาตรฐาน 600 Vac 760a | AG7FXA 6PGF7 9080LBC2632062.61 "บล็อกการกระจายอำนาจ4"350614 ถึง 4 AWG3.47 "฿11,632

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9080LBA265208 บล็อกกระจาย 760a 2 เสา 600 Vac
฿10,925 / หน่วย