Square D 9080lba364108 | บล็อกการจัดจำหน่าย | 2dd73 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9080LBA364108 บล็อกการกระจาย | AF9FNF 2DD73

SQUARE D 9080LBA364108 บล็อกการกระจาย

In Stock
รายการ: AF9FNF รุ่น: 9080LBA364108อ้างไขว้: 2DD73
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
฿10,056 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกการกระจายอำนาจ
ความลึก3.16 "
ความยาว13 "
สูงสุด แอมป์335
จำนวนเสา3
ช่วงสายหลัก6 AWG ถึง 400 MCM
การเชื่อมต่อรอง / เสา8
ช่วงสายรอง (AWG)14 ถึง 2 AWG
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.06
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8537109070

รายละเอียดสินค้า:

  • การเชื่อมต่อหลัก / เสา (1)
  • การออกแบบบล็อกการจ่ายพลังงาน (เปิด)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความลึกความยาวสูงสุด แอมป์จำนวนเสาการเชื่อมต่อรอง / เสาช่วงสายรอง (AWG)คะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
SQUARE D 9080LBA263101 บล็อกจ่ายไฟ 2 เสา 1 แถว 1 โหลด 310 CU, 250A AL, 600V | AF9FNA 2DD52 9080LBA2631011.94 "2.61 "3.38 "310216 AWG ถึง 350 MCM600V AC / DC฿4,889
SQUARE D 9080LBA363106 บล็อกการกระจาย | AF9FNE 2DD70 9080LBA3631065"2.61 "13.1 "3353614 ถึง 2 AWG600 VAC฿7,901

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9080LBA364108 บล็อกการกระจาย
฿10,056 / หน่วย