Square D 9080mha10 | Terminal Block, Liningy, Screw Down End Clamp, สำหรับรางยึด Din ขนาด 35 มม. | 3uly3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9080MHA10 Terminal Block, Liningy, Screw Down End Clamp, For 35mm DIN Mounting Track | AG6QDM 3ULY3

SQUARE D 9080MHA10 Terminal Block, Liningy, Screw Down End Clamp, สำหรับรางยึด DIN 35 มม.

In Stock
รายการ: AG6QDM รุ่น: 9080MHA10อ้างอิงข้าม: 3ULY3
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
฿220 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่หนีบปลายสกรู
ความลึก0.4 "
รวมถึงสกรูเหล็กชุบสังกะสี
ความยาว6.2 "
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
ประเภทการติดตั้งสกรูยึด
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์square-d-9080mha10.pdf
ความหนา0.4 "
ชนิดภาพเขียนโพลีคาร์บอเนต
UPC785901744030
ใช้สำหรับรางยึด DIN 35 มม
ความกว้าง1.8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8538908080

รายละเอียดสินค้า:

แคลมป์ยึดปลายสกรู Square D 9080MHA10 เป็นส่วนประกอบที่ใช้ในแผงขั้วต่อสกรูสำหรับยึดสายไฟหรือสายเคเบิลให้เข้าที่ โดยทั่วไปจะใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต ระบบอัตโนมัติ พลังงาน และการขนส่ง เพื่อยึดและจัดระเบียบขั้วต่อราง DIN ภายในแผงควบคุม แผงกระจายสินค้า และตู้ไฟฟ้าอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: จะติดตั้งแคลมป์ปลายยึดสกรู Square D 9080MHA10 ได้อย่างไร

A.

  • ลอกฉนวนออกจากปลายสายไฟที่ต้องการยึดให้แน่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟที่โผล่ออกมานั้นสะอาดและปราศจากเศษใดๆ
  • วางแคลมป์ปลายแบบสกรูบนสายไฟที่เปิดออก ควรวางแคลมป์ในลักษณะที่ลวดแนบสนิทกับร่องหรือช่องเปิดที่ออกแบบมาสำหรับแคลมป์
  • การใช้ที่เหมาะสม ไขควงให้ขันสกรูที่แคลมป์ปลายให้แน่น อย่าขันให้แน่นเกินไป เพราะอาจทำให้สายไฟเสียหายได้
  • หลังจากขันให้แน่นแล้ว ให้ค่อยๆ ดึงลวดเพื่อให้แน่ใจว่ายึดเข้าที่อย่างแน่นหนาด้วยแคลมป์ ที่หนีบควรป้องกันไม่ให้สายไฟเคลื่อนที่หรือหลวม
  • เมื่อยึดสายไฟไว้แน่นแล้ว ให้ตรวจดูการติดตั้งด้วยสายตาเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี

ถาม: แคลมป์ยึดปลายแบบเกลียวเป็นฉนวนไฟฟ้าหรือไม่

A. แคลมป์ยึดปลายแบบสกรูได้รับการออกแบบมาเพื่อการยึดเชิงกลและการจัดระเบียบสายไฟเป็นหลัก พวกเขาไม่ได้ให้ฉนวนไฟฟ้า หากจำเป็นต้องใช้ฉนวนให้เหมาะสม วัสดุฉนวน ควรใช้ร่วมกับที่หนีบ

ถาม: แคลมป์ปลายยึดสกรู Square D นี้จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาอะไรบ้าง

A. ตรวจสอบแคลมป์เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงยึดแน่นดีและสายไฟไม่หลวม หากคุณสังเกตเห็นการสึกหรอ ความเสียหาย หรือการเสื่อมสภาพ ให้พิจารณาเปลี่ยนแคลมป์เพื่อรักษาการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่ปลอดภัย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
SQUARE D 9080GH10 แคลมป์สกรูที่ปลาย | AG7CHK 5B373 9080GH10฿244

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9080MHA10 Terminal Block, Liningy, Screw Down End Clamp, สำหรับรางยึด DIN 35 มม.
฿220 / หน่วย