Square D Bda34070y โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D BDA34070Y เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิด BDA, 70 A, 2 เสา ตัดวงจรแม่เหล็กด้วยความร้อน | CE6GQG

SQUARE D BDA34070Y ประเภท BDA เบรกเกอร์, 70 A, 2 ขั้ว, ทริปแม่เหล็กความร้อน

In Stock
รายการ: CE6GQG รุ่น: BDA34070Y
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
฿41,484 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
แอมป์70
ประเภทกรอบBDA
GTIN3606481152442
จำนวนเสา3
แรงดันไฟฟ้า600
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.89
ความสูงของเรือ (ซม.)11.91
ความยาวเรือ (ซม.)32.79
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.6
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D BDA34070Y เซอร์กิตเบรกเกอร์ Powerpact BDA Series ออกแบบมาเพื่อปกป้องสายไฟจากกระแสไฟที่ร้อนเกินไปและกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
  • การเดินทางแม่เหล็กความร้อนสำหรับการป้องกันการ จำกัด กระแสทั้งแบบทันทีและเป็นเวลานาน
  • ยูนิต 2 ขั้วที่มีกระแสไหล 70 A และความสามารถในการทำลาย 18 kAIC @ 277 VAC เพื่อการป้องกันสูงสุด
  • มาพร้อมกับปลั๊ก I-Line และขั้วต่อสายดึงด้านข้างเพื่อการติดตั้งและซ่อมแซมที่ง่าย
  • รองรับสายอลูมิเนียมและทองแดงที่มีขนาดตั้งแต่ 14 ถึง 2 AWG
  • UL, CSA และ IEC อยู่ในรายการ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์จำนวนเสาราคา
SQUARE D BDA34125Y เซอร์กิตเบรกเกอร์ 125A แบบ I-Line 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253฿72,419
SQUARE D BDA261002 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 ขั้ว 100A ท็อกเกิล ทริปคงที่ 1 เฟส | CE6GQB BDA261002-1002฿37,730
SQUARE D BDA261001 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 ขั้ว ทริปแม่เหล็กความร้อน | CE6GQC BDA261001-1002฿37,730
SQUARE D BDA260802 เซอร์กิตเบรกเกอร์ Type BDA 1 เฟส 80A 2 เสา ตัวยึด I-Line | CE6GQD BDA260802-802฿34,655
SQUARE D BDA34015Y เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิด BDA, 15 A, 3 โพล Thermal Magnetic Trip | CE6GQE BDA34015Y-153฿34,204
SQUARE D BDA34090Y เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิด BDA, 90 A, 3 เสา ตัดวงจรแม่เหล็กด้วยความร้อน | CE6GQF BDA34090Y-903฿41,484
SQUARE D BDA34050Y Molded Case Circuit Breaker, 50A, จำนวนขั้ว 3, Series Bda | CE6GQH 482C61 BDA34050YAC 525V50A3฿38,114

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D BDA34070Y ประเภท BDA เบรกเกอร์, 70 A, 2 ขั้ว, ทริปแม่เหล็กความร้อน
฿41,484 / หน่วย