Square D Bdl26030 | เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป 30a 2 เสา | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D BDL26030 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 30A 2 เสา | CE6GZR 482D06

SQUARE D BDL26030 เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์ 30A 2 เสา

In Stock
รายการ: CE6GZR รุ่น: BDL26030ข้ามอ้างอิง: 482D06

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿28,060 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACAC 525V
ประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อนสลับ
แอมป์30A
ประเภทเบรกเกอร์Standard
ความลึก3.15 "
ขนาดกรอบ125A
ประเภทกรอบBDL
ความสูง5.39 "
สูงสุด คะแนนอากาศ25kA ที่ 277/408V AC
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน158 องศา ฉ
สูงสุด ขนาดสายไฟ2 AWG, 3 AWG
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศา ฉ
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG, 6 AWG
สไตล์การติดตั้งเมาท์ยูนิต
จำนวนเสา2
ระยะ1
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลEverlink Lug ปลายทั้งสองข้าง
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
แรงดันไฟฟ้า600
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC
ความกว้าง2.13 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)13.69
ความยาวเรือ (ซม.)8
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.41
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าเม็กซิโก

รายละเอียดสินค้า:

  • เบรกเกอร์ Square D BDL26030 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและสภาวะกระแสเกิน
  • การสลับอินทิกรัลพร้อมกลไกสปริงชนิดบีบอัดจะเปิดและปิดหน้าสัมผัสภายใต้สถานการณ์ที่มีภาระหนัก
  • การเดินทางแม่เหล็กความร้อนออกแบบมาเพื่อลบล้างความผันผวนเล็กน้อยในขณะที่ตอบสนองต่อไฟกระชากที่รุนแรงในทันที
  • การออกแบบ B-frame พร้อมโครงแบบสองขั้วสามารถทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -13 ถึง 158 องศา F
  • ปฏิบัติตามมาตรฐาน UL, IEC, CCC, EAC, CSA และ NOM

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์จำนวนเสาระยะความกว้างราคา
SQUARE D BDL36070 Molded Case Circuit Breaker, 70A, จำนวนขั้ว 3, Series Bdl | CE6GYH 482D48 บีดีแอล3607070A333.19 "฿48,578
RFQ
SQUARE D BDL36080 Molded Case Circuit Breaker, 80A, จำนวนขั้ว 3, Series Bdl | CE6GYJ 482D50 บีดีแอล3608080A333.19 "฿48,578
RFQ
SQUARE D BDL36090 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 90A 3 เสา | CE6GYK 482D52 บีดีแอล3609090A333.19 "฿48,578
RFQ
SQUARE D BDL36100 Molded Case Circuit Breaker, 100A, จำนวนขั้ว 3, Series Bdl | CE6GYL 482D54 บีดีแอล36100100A333.19 "฿48,578
RFQ
SQUARE D BDL36060 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 60A 3 เสา | CE6GYP 482D46 บีดีแอล3606060A333.19 "฿36,642
RFQ
SQUARE D BDL36050 Molded Case Circuit Breaker, 50A, จำนวนขั้ว 3, Series Bdl | CE6GYQ 482D44 บีดีแอล3605050A333.19 "฿36,642
RFQ
SQUARE D BDL36040 Molded Case Circuit Breaker, 40A, จำนวนขั้ว 3, Series Bdl | CE6GYR 482D40 บีดีแอล3604040A333.19 "฿36,642
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D BDL26030 เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์ 30A 2 เสา
฿28,060 / หน่วย