SQUARE D BDL36015 เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์ 15A จำนวนขั้ว 3 ซีรีส์ Bdl
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบรกเกอร์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | AC 525V |
ประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อน | สลับ |
แอมป์ | 15A |
ประเภทเบรกเกอร์ | Standard |
ความลึก | 3.15 " |
ขนาดกรอบ | 125A |
ประเภทกรอบ | BDL |
ความสูง | 5.39 " |
สูงสุด คะแนนอากาศ | 25kA ที่ 277/408V AC |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 158 องศา ฉ |
สูงสุด ขนาดสายไฟ | 2 AWG, 3 AWG |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศา ฉ |
นาที. ขนาดสายไฟ | 14 AWG, 6 AWG |
สไตล์การติดตั้ง | เมาท์ยูนิต |
จำนวนเสา | 3 |
ระยะ | 3 |
การเชื่อมต่อเฟส | เอบีซี |
การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | Everlink Lug ปลายทั้งสองข้าง |
ประเภทการเดินทาง | แม่เหล็กความร้อน |
แรงดันไฟฟ้า | 600 |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | AC |
ความกว้าง | 3.19 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | เม็กซิโก |
รุ่น | แอมป์ | จำนวนเสา | ระยะ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
บีดีแอล36070 | 70A | 3 | 3 | 3.19 " | ฿48,578 | RFQ
|
บีดีแอล36080 | 80A | 3 | 3 | 3.19 " | ฿48,578 | RFQ
|
บีดีแอล36090 | 90A | 3 | 3 | 3.19 " | ฿48,578 | RFQ
|
บีดีแอล36100 | 100A | 3 | 3 | 3.19 " | ฿48,578 | RFQ
|
บีดีแอล36060 | 60A | 3 | 3 | 3.19 " | ฿36,642 | RFQ
|
บีดีแอล36050 | 50A | 3 | 3 | 3.19 " | ฿36,642 | RFQ
|
บีดีแอล36040 | 40A | 3 | 3 | 3.19 " | ฿36,642 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.