Square D Bdl36020 | เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป 20a 3 เสา | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D BDL36020 Molded Case Circuit Breaker, 20A, 3 Poles | CE6GYV 482D32

SQUARE D BDL36020 เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์ 20A 3 เสา

In Stock
รายการ: CE6GYV รุ่น: BDL36020ข้ามอ้างอิง: 482D32

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿36,642 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACAC 525V
ประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อนสลับ
แอมป์20A
ประเภทเบรกเกอร์Standard
ความลึก3.15 "
ขนาดกรอบ125A
ประเภทกรอบBDL
ความสูง5.39 "
สูงสุด คะแนนอากาศ25kA ที่ 277/408V AC
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน158 องศา ฉ
สูงสุด ขนาดสายไฟ2 AWG, 3 AWG
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศา ฉ
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG, 6 AWG
สไตล์การติดตั้งเมาท์ยูนิต
จำนวนเสา3
ระยะ3
การเชื่อมต่อเฟสเอบีซี
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลEverlink Lug ปลายทั้งสองข้าง
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
แรงดันไฟฟ้า600
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC
ความกว้าง3.19 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.41
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)25.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.31
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าเม็กซิโก

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D BDL36020 PowerPact Series เซอร์กิตเบรกเกอร์เหมาะสำหรับปกป้องอุปกรณ์จ่ายไฟจากกระแสไฟเกินและลัดวงจร
  • ฟังก์ชั่น จำกัด กระแสไฟเป็นเวลานานและทันทีเพื่อตอบสนองทันทีต่อไฟกระชากที่รุนแรงในขณะที่หลีกเลี่ยงการสะดุดเมื่อไฟเกินที่ไม่รุนแรง
  • การออกแบบการติดตั้งราง DIN แบบคลิปบนและขั้วต่อสาย / โหลดเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและความสะดวกในการเดินสายไฟตามลำดับ
  • รองรับสายอลูมิเนียม / ทองแดงแบบแข็ง 6 - 2 AWG และ 14 - 3 AWG
  • มีเครื่องหมาย CE, ได้รับการรับรอง CSA, ได้รับการรับรองจาก UL และ IEC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์จำนวนเสาระยะความกว้างราคา
SQUARE D BDL36070 Molded Case Circuit Breaker, 70A, จำนวนขั้ว 3, Series Bdl | CE6GYH 482D48 บีดีแอล3607070A333.19 "฿48,578
RFQ
SQUARE D BDL36080 Molded Case Circuit Breaker, 80A, จำนวนขั้ว 3, Series Bdl | CE6GYJ 482D50 บีดีแอล3608080A333.19 "฿48,578
RFQ
SQUARE D BDL36090 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 90A 3 เสา | CE6GYK 482D52 บีดีแอล3609090A333.19 "฿48,578
RFQ
SQUARE D BDL36100 Molded Case Circuit Breaker, 100A, จำนวนขั้ว 3, Series Bdl | CE6GYL 482D54 บีดีแอล36100100A333.19 "฿48,578
RFQ
SQUARE D BDL36060 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 60A 3 เสา | CE6GYP 482D46 บีดีแอล3606060A333.19 "฿36,642
RFQ
SQUARE D BDL36050 Molded Case Circuit Breaker, 50A, จำนวนขั้ว 3, Series Bdl | CE6GYQ 482D44 บีดีแอล3605050A333.19 "฿36,642
RFQ
SQUARE D BDL36040 Molded Case Circuit Breaker, 40A, จำนวนขั้ว 3, Series Bdl | CE6GYR 482D40 บีดีแอล3604040A333.19 "฿36,642
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D BDL36020 เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์ 20A 3 เสา
฿36,642 / หน่วย