Square D Bga261001 Powerpact B เซอร์กิตเบรกเกอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D BGA261001 เซอร์กิตเบรกเกอร์, 100A, 2 เสา, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, แม่เหล็กความร้อน | CE6GRU FH26100AB

SQUARE D BGA261001 เซอร์กิตเบรกเกอร์, 100A, 2 เสา, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, แม่เหล็กความร้อน

In Stock
รายการ: CE6GRU รุ่น: BGA261001การอ้างอิงข้าม: FH26100AB
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
฿74,359 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
แอมป์100
ประเภทกรอบBGA
GTIN3606481153616
จำนวนเสา2
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์square-d-bga261001.pdf
แรงดันไฟฟ้า600
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.42
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)32.31
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.6
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D BGA261001 เซอร์กิตเบรกเกอร์เหมาะสำหรับการป้องกันแผงหน้าปัดศูนย์ควบคุมโหลดและแผงสวิตช์ป้องกันกระแสเกินและลัดวงจร
  • รองรับสายทองแดงและอลูมิเนียม 14 - 2 AWG
  • อุปกรณ์ติดตั้งคลิปออนแบบ I-Line และขั้วดึงเพื่อลดเวลาในการติดตั้งและการบำรุงรักษา
  • หน่วยเดินทางแม่เหล็กความร้อนมอบฟังก์ชันการ จำกัด กระแสทั้งแบบหน่วงเวลาและแบบทันที
  • ได้รับการรับรอง CSA มีรายการ UL มีเครื่องหมาย CE และได้รับการรับรองจาก IEC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์จำนวนเสาราคา
SQUARE D BGA260504 เซอร์กิตเบรกเกอร์, 50A, 2 เสา, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, แม่เหล็กความร้อน | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260502 เซอร์กิตเบรกเกอร์, 50A, 2 เสา, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, แม่เหล็กความร้อน | CE6GRB FH26050AC BGA260502502฿43,199
SQUARE D BGA260501 เซอร์กิตเบรกเกอร์, 50A, 2 เสา, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, แม่เหล็กความร้อน | CE6GRC FH26050AB BGA260501502฿68,122
SQUARE D BGA260404 เซอร์กิตเบรกเกอร์, 40A, 2 ขั้ว, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRD FH26040BC BGA260404402฿43,199
SQUARE D BGA260402 เซอร์กิตเบรกเกอร์, 40A, 2 เสา, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, แม่เหล็กความร้อน | CE6GRE FH26040AC BGA260402402฿43,199
SQUARE D BGA260401 เซอร์กิตเบรกเกอร์, 40A, 2 เสา, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, แม่เหล็กความร้อน | CE6GRF FH26040AB BGA260401402฿43,199
SQUARE D BGA260302 เซอร์กิตเบรกเกอร์, 30A, 2 เสา, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, แม่เหล็กความร้อน | CE6GRG FH26030AC BGA260302302฿43,199

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D BGA261001 เซอร์กิตเบรกเกอร์, 100A, 2 เสา, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, แม่เหล็กความร้อน
฿74,359 / หน่วย