Square D Bga34015y Powerpact B เซอร์กิตเบรกเกอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D BGA34015Y โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 เสา 35 kAIC @ 480 VAC | CE6GRQ

SQUARE D BGA34015Y เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์ 3 เสา 35 kAIC @ 480 VAC

In Stock
รายการ: CE6GRQ รุ่น: BGA34015Y
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
฿66,175 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
แอมป์15
ประเภทกรอบBGA
GTIN3606489779245
จำนวนเสา3
แรงดันไฟฟ้า480
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.71
ความสูงของเรือ (ซม.)13.69
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.1
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D BGA34015Y เซอร์กิตเบรกเกอร์ Powerpact BGA Series ออกแบบมาเพื่อป้องกันกระแสเกินหรือการลัดวงจร
  • นำเสนอการเดินทางแม่เหล็กความร้อนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแทนกันได้สำหรับการป้องกันการ จำกัด กระแสทั้งแบบทันทีและเป็นเวลานาน
  • มีปลั๊ก I-Line และเทอร์มินัลลากโหลดซึ่งช่วยให้ติดตั้งและซ่อมแซมได้ง่าย
  • ยูนิต 3 ขั้วพร้อมพิกัดกระแสไฟฟ้ามาตรฐาน 15 A
  • เป็นไปตามมาตรฐาน CE, UL และ CSA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์แรงดันไฟฟ้าราคา
SQUARE D BGA34090Y เซอร์กิตเบรกเกอร์ PowerPact B, 90 A, ตัดการทำงานด้วยแม่เหล็กความร้อน | CE6GQZ BGA34090Y90480-
RFQ
SQUARE D BGA34080Y Molded Case Circuit Breaker, 80A, 3-Phase, คลิปเมาท์ | CE6GRL BGA34080Y80480฿81,760
SQUARE D BGA34070Y Molded Case Circuit Breaker, 70A, 3-Phase, คลิปเมาท์ | CE6GRM BGA34070Y70480฿75,046
SQUARE D BGA34040Y PowerPact B เซอร์กิตเบรกเกอร์, 40 A, 2 เสา, ตัวยึด I-Line | CE6GRN BGA34040Y40480฿66,828
SQUARE D BGA34025Y โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์, 65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6GRP BGA34025Y25480฿62,638
SQUARE D BGA34020Y เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20A 3 เสา ทริปทันทีแบบคงที่ | CE6GRZ BGA34020Y20480฿62,156
SQUARE D BGA36110 เซอร์กิตเบรกเกอร์, 110A, 3P, 525VAC, 3 Phase, Toggle Control | CE6GTC BGA36110110600฿110,503

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D BGA34015Y เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์ 3 เสา 35 kAIC @ 480 VAC
฿66,175 / หน่วย