Square D Bgl36100 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D BGL36100 PowerPact B เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป, 600 Y / 347 VAC | CE6GTK

SQUARE D BGL36100 PowerPact B เครื่องตัดวงจรแม่พิมพ์, 600 Y / 347 VAC

In Stock
รายการ: CE6GTK รุ่น: BGL36100
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
฿61,772 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
แอมป์100
ประเภทกรอบบีจีแอล
GTIN3606481154132
จำนวนเสา3
แรงดันไฟฟ้า600
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.4
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)25.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.31
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D BGL36100 เบรกเกอร์ PowerPact 3 ขั้วสำหรับป้องกันกระแสเกินและไฟฟ้าลัดวงจร
  • การออกแบบที่กะทัดรัดในเฟรม B เหมาะสำหรับใช้ในรถตัก
  • ให้ประสิทธิภาพสูงในการสะดุดพิกัด 100 A ที่ 600 Y / 347 VAC และขีด จำกัด กระแส 35 kAIC ที่ 480 VAC
  • มาพร้อมกับรางเลื่อนแม่เหล็กความร้อนเพื่อให้สามารถใช้งานการเดินทางได้นานและทันที
  • สาย EverLink และขั้วต่อสายดึงด้านข้างที่สามารถรองรับสายอลูมิเนียมหรือทองแดงที่มีขนาดตั้งแต่ 14 ถึง 2 AWG
  • เสียบตัวยึดที่เป็นกลางเพื่อเชื่อมต่อกับแถบกลาง
  • ได้รับการรับรองจาก UL และ CSA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ราคา
SQUARE D BGL36015 PowerPact B เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป, 15A, 18kAIC ที่ 600V | CE6HWT BGL3601515฿50,844
SQUARE D BGL36080 PowerPact B เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป, 80A, 18kAIC ที่ 600V | CE6HWU BGL3608080฿61,772
SQUARE D BGL36070 PowerPact B เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป, 80A, 18kAIC ที่ 600V | CE6HWV BGL3607070฿61,772
SQUARE D BGL36060 PowerPact B เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป, 80A, 35kAIC ที่ 480V | CE6HWW BGL3606060฿50,844
SQUARE D BGL36040 PowerPact B เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป, 3P, 600V, 40A | CE6HWX BGL3604040฿50,844
SQUARE D BGL36030 PowerPact B เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป, 3P, 600V, 30A | CE6HWY BGL3603030฿50,844
SQUARE D BGL36020 PowerPact B เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป, 3P, 600V, 20A | CE6HWZ BGL3602020฿50,844

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D BGL36100 PowerPact B เครื่องตัดวงจรแม่พิมพ์, 600 Y / 347 VAC
฿61,772 / หน่วย