Square D Bja260501 2p เซอร์กิตเบรกเกอร์มาตรฐาน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D BJA260501 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 600VAC 2 เสา 1 เฟส | CE6HXK

SQUARE D BJA260501 เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์, 600VAC, 2 เสา, 1 เฟส

In Stock
รายการ: CE6HXK รุ่น: BJA260501
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
฿45,036 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
แอมป์50
ประเภทกรอบบีเจเอ
จำนวนเสา2
แรงดันไฟฟ้า600
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.31
ความสูงของเรือ (ซม.)13.69
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.41
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เบรกเกอร์ Square D BJA260501 ออกแบบมาเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าอันเนื่องมาจากการใช้ไฟเกินหรือไฟฟ้าลัดวงจร
  • Thermal-Magnetic trip unit ให้ฟังก์ชัน จำกัด กระแสไฟฟ้าในทันทีและเป็นเวลานาน
  • การติดตั้งปลั๊กสไตล์ I-Line ที่ไม่เหมือนใครช่วยให้ติดตั้งและบำรุงรักษาได้ง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานบัสบาร์
  • ติดตั้งขั้วดึงด้านโหลดเพื่อรองรับสายอลูมิเนียม / ทองแดงขนาดตั้งแต่ 14 AWG ถึง 2 AWG
  • ตรงตามมาตรฐาน UL, IEC, CE, CCC และ NEMA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์จำนวนเสาราคา
SQUARE D BJA260704 PocketPact โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL บีจ๋า260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 600 Y / 277 VAC | CE6GTM บีจ๋า260702702฿53,911
RFQ
SQUARE D BJA260602 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 เสา 70 A แม่เหล็กความร้อน | CE6GTN บีจ๋า260602602฿46,231
RFQ
SQUARE D BJA260504 โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 เสา 50 A แม่เหล็กความร้อน | CE6GTP บีจ๋า260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ Thermal Magnetic 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ บีจ๋า260802802฿53,911
RFQ
SQUARE D BJA36110 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 65kAIC ที่ 480VAC 3 เสา 600V | CE6GTR บีจ๋า361101103฿105,100
RFQ
SQUARE D BJA36025 เซอร์กิตเบรกเกอร์, ความจุไฟฟ้าขัดจังหวะ 65kA, 25A, 3 เฟส, 3 เสา, 600V | CE6GTT บีจ๋า36025253฿58,135
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D BJA260501 เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์, 600VAC, 2 เสา, 1 เฟส
฿45,036 / หน่วย