Square D Bja36070 Powerpact Circuit Breaker 3 เสา | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D BJA36070 Molded Case Circuit Breaker, Thermal Magnetic, 65 kAIC @ 480 V | CE6GTW

SQUARE D BJA36070 เบรกเกอร์แม่พิมพ์, แม่เหล็กความร้อน, 65 kAIC @ 480 V

In Stock
รายการ: CE6GTW รุ่น: BJA36070
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
฿62,175 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
แอมป์70
ประเภทกรอบบีเจเอ
จำนวนเสา3
แรงดันไฟฟ้า600
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.91
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)32.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.6
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D BJA36070 เบรกเกอร์ PowerPact มีการป้องกันโดยการตัดแหล่งจ่ายไฟจากการลัดวงจรและการเกิดไฟฟ้าเกิน
  • นำเสนอหน่วยการเดินทางด้วยความร้อนเป็นแม่เหล็กสำหรับทั้งเวลาล่าช้าและการป้องกันการ จำกัด กระแสในทันที
  • การเชื่อมต่อ 3 เฟสพร้อมการกำหนดค่า 3 ขั้วที่ให้คะแนนการขัดจังหวะ 65 kA ที่ 480 VAC และ 70 A พิกัดกระแส
  • มีปลั๊ก I-Line และขั้วต่อสายไฟสำหรับการติดตั้งที่สะดวก
  • ตรงตามมาตรฐาน CSA, IEC, CE และ UL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์จำนวนเสาราคา
SQUARE D BJA260704 PocketPact โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL บีจ๋า260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 600 Y / 277 VAC | CE6GTM บีจ๋า260702702฿53,911
RFQ
SQUARE D BJA260602 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 เสา 70 A แม่เหล็กความร้อน | CE6GTN บีจ๋า260602602฿46,231
RFQ
SQUARE D BJA260504 โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 เสา 50 A แม่เหล็กความร้อน | CE6GTP บีจ๋า260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ Thermal Magnetic 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ บีจ๋า260802802฿53,911
RFQ
SQUARE D BJA36110 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 65kAIC ที่ 480VAC 3 เสา 600V | CE6GTR บีจ๋า361101103฿105,100
RFQ
SQUARE D BJA36025 เซอร์กิตเบรกเกอร์, ความจุไฟฟ้าขัดจังหวะ 65kA, 25A, 3 เฟส, 3 เสา, 600V | CE6GTT บีจ๋า36025253฿58,135
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D BJA36070 เบรกเกอร์แม่พิมพ์, แม่เหล็กความร้อน, 65 kAIC @ 480 V
฿62,175 / หน่วย