Square D Bjl36125 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 600vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D BJL36125 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์, 125A, 25kAIC, 3P, 3 Phase | CE6HYG

SQUARE D BJL36125 เบรกเกอร์เคสแบบขึ้นรูป, 125A, 25kAIC, 3P, 3 เฟส

In Stock
รายการ: CE6HYG รุ่น: BJL36125
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
฿138,800 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
แอมป์125
ประเภทกรอบบีเจแอล
GTIN3606481186089
จำนวนเสา3
แรงดันไฟฟ้า600
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.41
ความสูงของเรือ (ซม.)8.61
ความยาวเรือ (ซม.)25.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D BJL36125 เบรกเกอร์แม่เหล็กความร้อนออกแบบมาเพื่อ จำกัด กระแสที่ปล่อยผ่านและให้การป้องกันส่วนประกอบปลายน้ำในแอพพลิเคชั่นกระจายกำลังไฟฟ้า
  • การออกแบบการติดตั้งราง DIN แบบคลิปบนเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและขั้วต่อสายไฟและสายไฟ Everlink สำหรับการเดินสายไฟที่ไม่ยุ่งยาก
  • นำเสนอหน่วยการเดินทางที่ไม่สามารถเปลี่ยนแทนกันได้เพื่อให้ทั้งฟังก์ชัน จำกัด กระแสเป็นเวลานานและในทันที
  • มีเครื่องหมาย CE แสดงรายการ UL รับรองตามมาตรฐาน IEC และ CSA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ราคา
SQUARE D BJL36015 Molded Case Circuit Breaker, Feed-Thru, 25kAIC, 3 เสา, 3-Phase | CE6GUD บีแอลแอล3601515฿62,882
SQUARE D BJL36100 PowerPact B เซอร์กิตเบรกเกอร์, 100 A, 3 เสา, แม่เหล็กความร้อน | CE6GUE บีแอลแอล36100100฿80,058
SQUARE D BJL36090 PowerPact B เซอร์กิตเบรกเกอร์, 90 A, 3 เสา, แม่เหล็กความร้อน | CE6GUF บีแอลแอล3609090฿92,899
SQUARE D BJL36060 PowerPact B เซอร์กิตเบรกเกอร์, 690 VAC, 3 เสา, 65 kAIC @ 480 V | CE6GUG บีแอลแอล3606060฿62,882
SQUARE D BJL36080 เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์, 25kAIC ที่ 480V, 80A, 3 ขั้ว | CE6HYC บีแอลแอล3608080฿80,058
SQUARE D BJL36070 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์, 70A, 3P, 25kAIC ที่ 480V | CE6HYD บีแอลแอล3607070฿80,058
SQUARE D BJL36040 PowerPact B เซอร์กิตเบรกเกอร์, 40A, 3P, 25kAIC ที่ 480V | CE6HYE บีแอลแอล3604040฿62,882

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D BJL36125 เบรกเกอร์เคสแบบขึ้นรูป, 125A, 25kAIC, 3P, 3 เฟส
฿138,800 / หน่วย