Square D Egb14020 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D EGB14020 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ แบบ Bolt-On 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD

SQUARE D EGB14020 เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์, สลักเกลียว, 20 A, 240 VAC, 1 P

In Stock
รายการ: AG8MYD รุ่น: EGB14020
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
฿5,508 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนบนเบรกเกอร์
คะแนน AIC35kAIC ที่ 480V
แอมป์20A
ประเภทกรอบEGB
จำนวนเสา1
แรงดันไฟฟ้า277V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.62
ความสูงของเรือ (ซม.)4.6
ความยาวเรือ (ซม.)26.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.7

รายละเอียดสินค้า:

  • เบรกเกอร์ขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลดและไฟฟ้าลัดวงจร เหมาะสำหรับใช้กับแผงควบคุม NF Series
  • โดดเด่นด้วยชุดทริปแม่เหล็กความร้อนพร้อมการตั้งค่าที่ปรับได้ 270 A - 875 A ให้การป้องกันกระแสไฟทั้งแบบทันทีและเป็นเวลานาน
  • สิ่งอำนวยความสะดวกในการติดตั้ง Bolt-on เพื่อยึดเบรกเกอร์ให้เข้าที่และขั้วต่อดึงเพื่อรองรับขนาดสายไฟ 14 - 6 AWG
  • อยู่ในรายการ UL และได้รับการรับรอง CSA โดยมีอัตราขัดจังหวะสูงสุด 65 kA ที่ 120 VAC และ 35 kA ที่ 120 / 240 / 277 VAC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ขนาดกรอบสูงสุด ขนาดสายไฟจำนวนเสาแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
SQUARE D EGB14015 Bolt On Circuit Breaker 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW 53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "฿5,508
SQUARE D EGB24015 โบลต์ออนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "฿14,370
SQUARE D EGB34015 สลักบนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"฿21,970
SQUARE D EGB34050 สลักบนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 เอดับเบิลยูจี3-3"฿21,970
SQUARE D EGB34070 โบลต์ออนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 เอดับเบิลยูจี3-3"฿27,943
SQUARE D EGB14020EPD Bolt On Circuit Breaker Egb 20 แอมป์ 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-฿48,812
SQUARE D EGB14025 Bolt On Circuit Breaker Egb 25 แอมป์ 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYF EGB14025-25A--1277V-฿6,802

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D EGB14020 เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์, สลักเกลียว, 20 A, 240 VAC, 1 P
฿5,508 / หน่วย