SQUARE D FAL12040 เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์, 1P, 1 เฟส, แม่เหล็กความร้อน
รายการ: CE6JEY
รุ่น: FAL12040
฿7,682 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบรกเกอร์ |
แอมป์ | 40 |
ประเภทกรอบ | FAL |
GTIN | 00785901183662 |
จำนวนเสา | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | AC |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 10.49 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.