จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D HDA260504 Thermal Magnetic Circuit Breaker, 600V, 50A, 2P, Dual Phase | CE6JLA

SQUARE D HDA260504 เบรกเกอร์แม่เหล็กความร้อน, 600V, 50A, 2P, สองเฟส

In Stock
รายการ: CE6JLA รุ่น: HDA260504

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿45,647 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
แอมป์50
ประเภทกรอบเอชดีเอ
จำนวนเสา2
แรงดันไฟฟ้า600
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)9.86
ความยาวเรือ (ซม.)37.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.65
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D HDA260504 เซอร์กิตเบรกเกอร์ให้การป้องกันไฟฟ้าไปยังแผงหน้าปัดแผงสวิตช์บอร์ดปลั๊กบัสเวย์และแผงควบคุม
  • นำเสนอหน่วยเดินทางแม่เหล็กความร้อนสอบเทียบและปิดผนึกเพื่อทนต่อความผันผวนของความรำคาญชั่วคราวและดำเนินการทันทีเมื่อสัมผัสกับกระแสผิด
  • การออกแบบปลั๊กอินสไตล์ I-Line เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและตัวดึงด้านข้างสำหรับการกำหนดค่าสายไฟที่ไม่ยุ่งยาก
  • ให้ความสามารถในการขัดจังหวะ 25kA @ 240VAC, 18kA @ 480VAC และ 14kA @ 600VAC
  • รองรับสายอลูมิเนียมและทองแดงขนาดตั้งแต่ 14 ถึง 3/0 AWG เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อเฟส B & C
  • ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์จำนวนเสาแรงดันไฟฟ้าราคา
SQUARE D HDA260351 เซอร์กิตเบรกเกอร์ I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZG เอชดีเอ26035135A2600V฿45,647
SQUARE D HDA260352 เซอร์กิตเบรกเกอร์ I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZH เอชดีเอ26035235A2600V฿45,647
SQUARE D HDA260354 เซอร์กิตเบรกเกอร์ I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZJ เอชดีเอ26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 เซอร์กิตเบรกเกอร์ I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZK เอชดีเอ26080280A2600V฿54,740
SQUARE D HDA260804 เซอร์กิตเบรกเกอร์ I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZL เอชดีเอ26080480A2600V฿54,740
SQUARE D HDA260901 เซอร์กิตเบรกเกอร์ I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZM เอชดีเอ26090190A2600V฿54,740
SQUARE D HDA260902 เซอร์กิตเบรกเกอร์ I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZN เอชดีเอ26090290A2600V฿54,740

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D HDA260504 เบรกเกอร์แม่เหล็กความร้อน, 600V, 50A, 2P, สองเฟส
฿45,647 / หน่วย