Square D Hdl26015 | เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15a 2 เสา 600vac 14ka แม่เหล็กความร้อน | 1maj5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D HDL26015 เซอร์กิตเบรกเกอร์, 15A, 2 เสา, 600VAC, 14KA, แม่เหล็กความร้อน | AF6PQA 1MAJ5

SQUARE D HDL26015 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15A 2 เสา 600VAC 14KA เทอร์มอลแม่เหล็ก

In Stock
รายการ: AF6PQA รุ่น: HDL26015อ้างอิงข้าม: 1MAJ5
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
฿53,579 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
Actuatorสลับ
แอมป์15
ประเภทเบรกเกอร์Standard
คะแนนปัจจุบัน15A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 250
ความลึก3.39 "
ขนาดกรอบ60A / HD
เวลา50 / 60 เฮิร์ตซ์
ความสูง6.42 "
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์สูง750A
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์ต่ำ350A
กระแสยึดแม่เหล็ก350A
กระแสสะดุดแม่เหล็ก750A
สูงสุด คะแนนอากาศไม่ได้รับการจัดอันดับ
สูงสุด ทำลายความจุ25kA @ 240V AC
สูงสุด ขนาดสายไฟ3/0 เอดับเบิลยูจี
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
การติดยืนฟรี
สไตล์การติดตั้งยืนฟรี
จำนวนเสา2
ระยะ1
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์square-d-al250jd.pdf
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสาย / โหลด Lug
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
UPC785901458869
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสสลับ 600V, 250V DC
ความกว้าง4.09 "
ขนาดสายไฟ3 AWG(ลูกบาศ์ก), 14 AWG(อัล)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.71
ความสูงของเรือ (ซม.)23.88
ความยาวเรือ (ซม.)18.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.58
รหัส HS8536200020

รายละเอียดสินค้า:

เซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D HDL26015 เป็นอุปกรณ์ป้องกันแบบสองขั้วที่ป้องกันระบบไฟฟ้าจากการลัดวงจรและกระแสเกิน มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง การผลิต เหมืองแร่ และพลังงาน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: การตั้งค่าทริป MCCB แบบคงที่และแบบปรับได้แตกต่างกันอย่างไร

A. การตั้งค่าทริป MCCB แบบคงที่มีการกำหนดโอเวอร์โหลดและการป้องกันการลัดวงจรไว้ล่วงหน้าซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ MCCB แบบปรับได้ช่วยให้ผู้ใช้ปรับแต่งการตั้งค่าการเดินทางภายในขอบเขตที่กำหนด ซึ่งให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดการใช้งานเฉพาะ

ถาม: การกำหนดค่าขั้วต่างๆ สำหรับ MCCB คืออะไร

A. Square D นำเสนอ MCCB ในรูปแบบขั้วเดี่ยว สองขั้ว สามขั้ว และสี่ขั้ว การกำหนดค่าขั้วหมายถึงจำนวนตัวนำที่ MCCB สามารถขัดจังหวะพร้อมกันได้

ถาม. จะมั่นใจได้อย่างไรว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป Square D มีอายุการใช้งานยาวนาน?

A. แนะนำให้ทำการทดสอบและบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่า MCCB ทำงานได้อย่างถูกต้อง

ถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างการตั้งค่าเวลาผกผันและการตั้งค่าการเดินทางทันที?

A. การตั้งค่าการเดินทางข้ามเวลาใน MCCB ให้การตอบสนองล่าช้าต่อกระแสเกิน ยิ่งกระแสไฟเกินยังคงอยู่นานเท่าใด การเดินทางก็จะยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้น ในทางกลับกัน การตั้งค่าทริปทันทีจะส่งผลให้มีการตอบสนองทริปทันทีเมื่อกระแสไฟฟ้าเกินเกณฑ์ที่กำหนด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกระแสสะดุดแม่เหล็กแอมป์คะแนนปัจจุบันสูงสุด ทำลายความจุจำนวนเสาระยะคะแนนแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
SQUARE D HDL36100 เซอร์กิตเบรกเกอร์, 100A, 3 เสา, 600VAC, 14KA, แม่เหล็กความร้อน | AF6PRN 1MAV4 เอชดีแอล361001700A100100A25kA @ 240V AC33ไฟฟ้ากระแสสลับ 600V, 250V DC4.09 "฿85,474
SQUARE D HGL36040 เซอร์กิตเบรกเกอร์, 40A, 3 เสา, 600VAC, 18KA, แม่เหล็กความร้อน | AF6PRX 1MAW3 HGL36040850A4040A65kA @ 240V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "฿91,053
SQUARE D HGL36100 เซอร์กิตเบรกเกอร์, 100A, 3 เสา, 600VAC, 18KA, ตัวเชื่อม, แม่เหล็กความร้อน | AF6PTE 1MAX1 HGL361001700A100100A65kA @ 240V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "฿109,658
SQUARE D HJA36100 เซอร์กิตเบรกเกอร์, 100A, 3 เสา, 600VAC, 25KA, I-Line, แม่เหล็กความร้อน | AG8PLU HJA361001700A100A100A100kA @ 240V AC3-600V AC, 250V/500V DC-฿65,994
SQUARE D HJL36040 เซอร์กิตเบรกเกอร์, 40A, 3 เสา, 600VAC, 25KA, ตัวเชื่อม, แม่เหล็กความร้อน | AG8PNQ HJL36040850A40A40A100kA @ 240V AC3-600V AC, 250V/500V DC-฿38,690

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D HDL26015 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15A 2 เสา 600VAC 14KA เทอร์มอลแม่เหล็ก
฿53,579 / หน่วย