Square D Hga36090 | เซอร์กิตเบรกเกอร์ 90a 3p 600vac Lug | 2gnr3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D HGA36090 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 90a 3p 600vac Lug | AF9HCY 2GNR3

SQUARE D HGA36090 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 90a 3p 600vac Lug

In Stock
รายการ: AF9HCY รุ่น: HGA36090อ้างอิงข้าม: 2GNR3

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿97,873 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
แอมป์90
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 250
ความลึก3.4 "
ขนาดกรอบ100A / HG
ความสูง6.4 "
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์สูง1450A
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์ต่ำ800A
สูงสุด คะแนนอากาศไม่ได้รับการจัดอันดับ
สูงสุด ขนาดสายไฟ3/0 เอดับเบิลยูจี
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
การติดเสียบแผงบอร์ด
จำนวนเสา3
ระยะ3
การเชื่อมต่อเฟสเอบีซี
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง4.1 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.61
ความสูงของเรือ (ซม.)15.01
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.31
รหัส HS8536200020

รายละเอียดสินค้า:

  • การเดินทางทันที (คงที่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ขนาดกรอบจำนวนเสาระยะแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
SQUARE D HGA261251 เบรกเกอร์ 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 เอชจีเอ261251125150A / HG21-2.7 "฿183,863
SQUARE D HGA261252 เบรกเกอร์ 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 เอชจีเอ261252125150A / HG21-2.7 "฿241,389
SQUARE D HGA260802 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 เอชจีเอ26080280100A / HG21-2.7 "฿117,886
SQUARE D HGA260804 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8 เอชจีเอ26080480100A / HG21-2.7 "฿87,664
SQUARE D HGA260901 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 เอชจีเอ26090190100A / HG21-2.7 "฿93,354
SQUARE D HGA261001 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 เอชจีเอ261001100100A / HG21-2.7 "฿87,664
SQUARE D HGA261002 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG 5 เอชจีเอ261002100100A / HG21-2.7 "฿89,207

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D HGA36090 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 90a 3p 600vac Lug
฿97,873 / หน่วย